Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

132-200, Gedore Dreikant-Hohlschaber 200 mm 8779480


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-296227
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8779480
EAN/GTIN:
     4010883877947
Suchbegriffe:
Handschaber
Dreikant-Hohlschaber
Hohlschaber
dreikant-hohlschaber gedore
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

132-200, Dreikant-Hohlschaber 200 mm 8779480 Aus Spezialstahl, Arbeitsflächen geschliffen, Mit Holzgriff, Gebördelte Zwinge, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
163 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Form der Klinge:
Dreikant
Gesamtbreite [mm]:
28 mm
Gesamthöhe [mm]:
28 mm
Gesamtlänge [mm]:
315 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenlänge:
200 mm
Material:
Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,163 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: handschaber, Schaber, DREIKANT-HOHLSCHABER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 9,65*
€ 12,31*
4 Tage
184
10
Frei Haus
ab € 10,19*
€ 12,61*
4 Tage
184
10
€ 5,45*
ab € 10,12*
€ 12,68*
1
€ 5,90*
ab € 9,33*
€ 14,08*
Lager 260
67
1
€ 4,95*
ab € 9,90*
€ 14,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.