Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Dreikant-Hohlschaber 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Dreikant-Hohlschaber 200 mm
Gedore Dreikant-Hohlschaber 200 mm
Gedore Dreikant-Hohlschaber 200 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p628602
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8779480
EAN/GTIN:
     4010883877947
Suchbegriffe:
Handschaber
Dreikant-Hohlschaber
Hohlschaber
dreikant-hohlschaber gedore
• Nach DIN 8350 Form C • Aus Spezialstahl • Arbeitsflächen geschliffen • Mit Holzgriff • Gebördelte Zwinge
Weitere Informationen:
Gewicht kg:
0,163 kg
Hersteller:
Gedore
Gesamtlänge:
315
Gewicht:
163
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Klingenlänge (L2):
200 mm
Handgriff:
1-Komponentengriff
Griffmaterial:
Holz
Länge (L, L1):
315 mm
Klingenform:
Dreikant
Klingenmaterial:
Spezial-Werkzeugstahl
Klingenlänge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: handschaber, GEDORE, Dreikant-Hohl-Schaber, 3-kant-Hohlschaber, Schaber
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 9,65*
€ 12,31*
4 Tage
184
10
Frei Haus
ab € 10,19*
€ 12,61*
4 Tage
184
10
€ 5,45*
ab € 10,12*
€ 12,68*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,33*
€ 14,08*
8 Tage
67
1
€ 4,95*
ab € 9,90*
€ 14,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.