Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4247810023, Einhandzwinge EZS 300x80mm BESSEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-629667
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     EZS30-8
EAN/GTIN:
     4008158034591
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Ganzstahlzwinge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4247810023, Einhandzwinge EZS , Gleitschiene aus Spezialstahl , Gehäuse und Bügel aus glasfaserverstärktem Polyamid , Mehrkomponenten-Kunststoffgriff , Griff mit Pumphebel , Werkzeuglos umsteckbar zum Spreizen, Nur mit einer Hand Spreizen und Spannen , Spannkraft bis zu 2000 N , Geeignet für Einhand- und Überkopfarbeiten Lieferung: Mit 2 Kunststoff-Schutzkappen., Fabrikat: Bessey
Weitere Informationen:
GEWICHT:
825 GRAMM
Spannweite:
300 mm
Spreizweite:
170510 mm
Ausladung:
80 mm
Gleitschiene:
19 x 6 mm
Markenname:
BESSEY
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
EZS30-8
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungszwinge, Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey einhandschraubzwinge, einhandschraubzwinge, einhandzwinge spann-w.300mm, Schraubzwingen, EINHAND-ZWINGE,, EZS30-8, 4008158034591, 540229, 1474055
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
71
1
€ 6,90*
ab € 17,05*
€ 20,34*
1
€ 4,90*
ab € 16,57*
€ 20,93*
3 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 17,73*
€ 21,10*
Lager 260
71
1
€ 4,95*
ab € 18,30*
€ 21,91*
1 Tag
75
1
€ 7,90*
ab € 18,37*
€ 21,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
EZL15-8
ab € 13,32*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZM15-6
ab € 9,21*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZXL30-9
ab € 19,55*
Ähnlich
BESSEY Tool
DUO16-8
ab € 15,56*
Ähnlich
BESSEY Tool
EHZ30-2K
ab € 29,25*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZS15-8
ab € 14,90*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZS45-8
ab € 18,05*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZS60-8
ab € 19,38*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZ360-15
ab € 18,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.