Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhandzwinge EZS 300x80mm BESSEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einhandzwinge EZS 300x80mm BESSEY
Einhandzwinge EZS 300x80mm BESSEY
Einhandzwinge EZS 300x80mm BESSEY
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4008158034591
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3051290300
EAN/GTIN:
     4008158034591
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Ganzstahlzwinge
Einhandzwinge EZS Ausführung: Gleitschiene aus Spezialstahl, Festbügel und Gleitbügel aus schlag- und bruchfestem Polyamid. Der Festbügel kann ohne Werkzeug schnell und einfach von Spannen auf Spreizen umgebaut werden. Mit weichen Schutzkappen und hinter der Schiene angebrachtem 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Anwendung: Für Spannkräfte bis 2 kN einsetzbar. Komfortable Lösung für Situationen, in denen nur eine Hand frei ist. Auch für Überkopfarbeiten geeignet.
Weitere Informationen:
Ausladung:
80 mm
Spannweite:
300 mm
Gleitschiene:
19 x 6 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3051290300
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungszwinge, Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey einhandschraubzwinge, einhandschraubzwinge, einhandzwinge spann-w.300mm, Schraubzwingen, Bessey, Zwinge, Handwerkzeuge, QR4029081, Einhand-Zwinge, 3051290300, 51290300
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
1
€ 6,90*
ab € 17,05*
€ 20,34*
1
€ 4,90*
ab € 16,57*
€ 20,93*
Lager 7
2
1
€ 4,79*
ab € 17,73*
€ 21,10*
8 Tage
71
1
€ 4,95*
ab € 18,30*
€ 21,91*
1 Tag
75
1
€ 7,90*
ab € 18,37*
€ 21,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
EZL15-8
ab € 13,32*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZM15-6
ab € 9,21*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZXL30-9
ab € 19,55*
Ähnlich
BESSEY Tool
DUO16-8
ab € 15,56*
Ähnlich
BESSEY Tool
EHZ30-2K
ab € 29,25*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZS15-8
ab € 14,90*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZS45-8
ab € 18,05*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZS60-8
ab € 19,38*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZ360-15
ab € 18,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.