Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240406019, Ratschenschlüssel gerade 11mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-631229
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2297094
EAN/GTIN:
     4010886889152
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240406019, Maulschlüssel mit Ringratsche , Matt verchromt , Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 , Geschmiedet , Maulstellung 15° abgewinkelt , Ratschenkopf gerade, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
63 GRAMM
Schlüsselweite:
11 mm
Arbeitswinkel:
7 °
Länge:
164 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
2297094
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, knarrenschlüssel gedore, ratschenmaulschlüssel, Gabel-Schlüssel, MAULSCHLÜSSEL, Gabelringschlüssel (Zoll), Maulringschlüssel (Zoll), Ringgabelschlüssel (Zoll), Ringmaulschlüssel (Zoll), 7 R 11, 4010886889152, 2297094, 541988, 1476540
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 8,88*
€ 11,43*
Lager 260
109
1
€ 4,95*
ab € 8,92*
€ 11,44*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 8,85*
€ 11,47*
1 Tag
14
10
Frei Haus
ab € 9,44*
€ 11,62*
4 Tage
12
1
€ 4,79*
ab € 9,64*
€ 12,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2297086
ab € 8,53*
Ähnlich
Gedore
2297108
ab € 9,62*
Ähnlich
Gedore
2297116
ab € 9,96*
Ähnlich
Gedore
2297124
ab € 10,73*
Ähnlich
Gedore
2297132
ab € 11,48*
Ähnlich
Gedore
2297140
ab € 12,05*
Ähnlich
Gedore
2297051
ab € 7,55*
Ähnlich
Gedore
2297078
ab € 7,70*
Ähnlich
PROMAT
4000821489
ab € 4,70*
Ähnlich
PROMAT
4000821669
ab € 17,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.