Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenschlüssel gerade 11mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ratschenschlüssel gerade 11mm Gedore
Ratschenschlüssel gerade 11mm Gedore
Ratschenschlüssel gerade 11mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886889152
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3057210020
EAN/GTIN:
     4010886889152
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Maulschlüssel mit Ringratsche Ausführung: Gerade Form. Maulstellung 15°. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3110, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt. Rückstellwinkel 7° bis Schlüsselweite 15 mm, 6° bis Schlüsselweite 27 mm und 5° bis Schlüsselweite 36 mm. Maul exakt auf Schlüsselweite geschliffen.
Weitere Informationen:
Länge:
164 mm
Schlüsselweite:
11 mm
Maulstärke:
4,5 mm
Ringstärke:
8,1 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057210020
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, knarrenschlüssel gedore, ratschenmaulschlüssel, Gabel-Schlüssel, Schlüssel, QR4027060, Ringratschen-Gabelschlüssel, GEDORE, Standard, Maulschlüssel, mit, Gabelschlüssel, Maul-Schlüssel, Ringratschen-Schlüssel, Gedore, einzeln, Ring-Ratschengabelschlüssel, Ring-Ratschenmaulschlüssel, Ring-Ratschenschlüssel, 3057210020, 57210020
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 8,88*
€ 11,43*
10 Tage
109
1
€ 4,95*
ab € 8,92*
€ 11,44*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 8,85*
€ 11,47*
1 Tag
14
10
Frei Haus
ab € 9,44*
€ 11,62*
Lager 7
12
1
€ 4,79*
ab € 9,64*
€ 12,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2297086
ab € 8,53*
Ähnlich
Gedore
2297108
ab € 9,62*
Ähnlich
Gedore
2297116
ab € 9,96*
Ähnlich
Gedore
2297124
ab € 10,73*
Ähnlich
Gedore
2297132
ab € 11,48*
Ähnlich
Gedore
2297140
ab € 12,05*
Ähnlich
Gedore
2297051
ab € 7,55*
Ähnlich
Gedore
2297078
ab € 7,70*
Ähnlich
PROMAT
4000821489
ab € 4,70*
Ähnlich
PROMAT
4000821669
ab € 17,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.