Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356859120, Säbelsäge GSA 1300 PCE Bosch Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-641427
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060164E200
EAN/GTIN:
     3165140578288
Suchbegriffe:
Elektro-Fuchsschwanz
Elektrofuchsschwanz
Pendel-Fuchsschwanz
Reciprosäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356859120, Säbelsäge GSA 1300 PCE Professional Zwischen einzelnen Arbeitsschritten lässt sich diese Säbelsägebequem einhängen. Dazu verfügt sie über einen robusten Metallhaken. Produkteigenschaften: , Motor mit elektronischer, stufenloser Drehzahlsteuerung , Anti-Vibrationsgriff für hohen Komfort , Ausgleichsgewicht ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten , LED-Beleuchtung für genaues Arbeiten auch bei ungenügenden Lichtverhältnissen Lieferumfang: Maschine, Holzsägeblatt, Metallsägeblatt, Koffer, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
26200 GRAMM
Typ:
GSA 1300 PCE
Leistung:
1300 W
Spannung:
230 V
Leerlaufhubzahl:
02900 min-1
Sägeblatthub:
28 mm
Schnittleistung Holz/Metallrohre/-Profile:
230/20/20 mm
Triaxialer Vibrationswert:
21 m/s²
Gewicht nach EPTA:
4,1 kg
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
060164E200
Markenname:
Bosch
Weitere Suchbegriffe: Säbelsäge, Tigersäge, Säbelsägeblatt, Tigersägeblatt, reciprosäge bosch, reciprosäge, 56859120, SÄBELSÄGE
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
81
Frei Haus
ab € 182,19*
€ 206,48*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 182,33*
€ 206,49*
€ 4,90*
ab € 182,14*
€ 207,97*
5 Tage
6
€ 8,00*
ab € 185,42*
€ 209,93*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 185,89*
€ 210,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,49*
€ 245,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,11*
€ 242,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,32*
€ 227,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,96*
€ 222,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,33*
€ 216,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 650 970
ab € 16,75*
Zubehör
Bosch
2608635529
ab € 17,12*
Zubehör
Bosch
2608657556
ab € 54,18*
Zubehör
Bosch
2608657408
ab € 13,05*
Zubehör
Bosch
2608659062
ab € 156,37*
Zubehör
Bosch
2608659061
ab € 12,19*
Zubehör
Bosch
2608659064
ab € 12,92*
Zubehör
Bosch
2608659065
ab € 164,53*
Zubehör
Bosch
2608658034
ab € 1,77*
Zubehör
Bosch
2608658033
ab € 2,86*
Zubehör
Bosch
2608657935
ab € 82,63*
Zubehör
Bosch
2608656259
ab € 139,03*
Zubehör
Bosch
2608656258
ab € 10,32*
Zubehör
Bosch
2608658010
ab € 15,43*
Zubehör
Bosch
2608656273
ab € 5,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.