Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Säbelsäge GSA 1300 PCE, incl. 2x Säbelsägeblatt, Handwerkerkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Säbelsäge GSA 1300 PCE, incl. 2x Säbelsägeblatt, Handwerkerkoffer
Bosch Säbelsäge GSA 1300 PCE, incl. 2x Säbelsägeblatt, Handwerkerkoffer
Bosch Säbelsäge GSA 1300 PCE, incl. 2x Säbelsägeblatt, Handwerkerkoffer
Bosch Säbelsäge GSA 1300 PCE, incl. 2x Säbelsägeblatt, Handwerkerkoffer
Bosch Säbelsäge GSA 1300 PCE, incl. 2x Säbelsägeblatt, Handwerkerkoffer
Bosch Säbelsäge GSA 1300 PCE, incl. 2x Säbelsägeblatt, Handwerkerkoffer
Bosch Säbelsäge GSA 1300 PCE, incl. 2x Säbelsägeblatt, Handwerkerkoffer
Artikel-Nr.:
     5417B-337065
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060164E200
EAN/GTIN:
     3165140578288
Suchbegriffe:
Elektro-Fuchsschwanz
Elektrofuchsschwanz
Pendel-Fuchsschwanz
Reciprosäge
Bosch Säbelsäge GSA 1300 PCE

Die vibrationsarme GSA 1300 PCE Professional bietet extrem hohe Leistung bei minimaler Vibration.
Ihr Antivibrationshandgriff und eine ausgewogene Gewichtsverteilung sorgen für ermüdungsfreies Arbeiten.
Der kraftvolle 1.300-Watt-Motor und eine konstante Drehzahl liefern eine hohe Leistung für mühelosen Arbeitsfortschritt.
Die Säge verfügt über einen konstanten Pendelhub, der schnellen Sägefortschritt gewährleistet.
Die GSA 1300 PCE Professional eignet sich zum Sägen von Holz, Metall und Kunststoff sowie Holzverbundwerkstoffen und Isolationsmaterialien.
Die GSA 1300 PCE Professional verfügt außerdem über einen Aufhängehaken, Drehzahlvorwahl sowie Vibration Control und ermöglicht werkzeuglose SDS-Sägeblattwechsel.

Im Lieferumfang enthalten:
  • Handwerkerkoffer
  • 1 x Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 403)
  • 1 x Säbelsägeblatt S 123 XF, Progressor for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 416)
Weitere Informationen:
Aufbewahrung:
Transportkoffer
Hubzahl max.:
2900 /min
Hublänge:
28 mm
Hersteller:
Bosch
Spannung:
230
Höhe:
165 mm
Breite:
90
Länge:
480 mm
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Max. Schnitttiefe in Metall:
20 mm
Max. Schnitttiefe in Holz:
230 mm
Pendelhub zuschaltbar:
Nein
Schnitttiefe in Holz:
230 mm
Bosch-SDS-System:
ja
Hubzahl bei Leerlauf:
0 – 2.900 min-1
Electronic:
ja
Nennaufnahmeleistung:
1.300 W
Constant-Electronic:
nein
Neuheit:
nein
Pendelhubverstellung:
nein
Säge, Hublänge:
28 mm
Schnitttiefe in Metallprofilen und Metallrohren:
20 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Leistungsangabe bei Belastung, gemessen nach der gültigen Si:
1.300 W
Titel:
Säbelsäge GSA 1300 PCE
Produktart:
Säbelsäge
Positionierung:
Geringste Vibrationen der Klasse – bei starken 1.300 Watt
Gewicht:
4,1 kg
Leistungsaufnahme:
1300 W
Angebote (34)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
35
pro Stück
Frei Haus
ab € 181,63*
€ 210,05*
8 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 181,32*
€ 210,06*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 181,94*
€ 211,70*
5 Tage
6
pro Stück
€ 8,00*
ab € 185,49*
€ 213,81*
2 Tage
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 184,65*
€ 214,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,70*
€ 251,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,57*
€ 242,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 203,07*
€ 241,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,35*
€ 233,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,67*
€ 224,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,94*
€ 216,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 650 970
ab € 16,75*
Zubehör
Bosch
2608635529
ab € 17,25*
Zubehör
Bosch
2608657556
ab € 54,93*
Zubehör
Bosch
2608657408
ab € 13,12*
Zubehör
Bosch
2608659062
ab € 173,09*
Zubehör
Bosch
2608659061
ab € 13,28*
Zubehör
Bosch
2608659064
ab € 14,03*
Zubehör
Bosch
2608659065
ab € 182,12*
Zubehör
Bosch
2608658034
ab € 1,77*
Zubehör
Bosch
2608658033
ab € 2,86*
Zubehör
Bosch
2608657935
ab € 3,81*
Zubehör
Bosch
2608656259
ab € 140,12*
Zubehör
Bosch
2608656258
ab € 10,40*
Zubehör
Bosch
2608658010
ab € 15,37*
Zubehör
Bosch
2608656273
ab € 5,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.