Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9752/65, Knipex Vierdornpresszange für gedrehte Kontakte 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-739052
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 52 65
EAN/GTIN:
     4003773045236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9752/65, 97 52 65, Vierdornpresszange für gedrehte Kontakte 230 mm 97 52 65 Vierdornpresszange für gedrehte Kontakte Zum Verpressen von gedrehten Kontakten. Vierdornpressung für hochwertigste Crimpverbindungen. Lehrdorn zur Kontrolle der Grundeinstellung. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar). Kraftverstärkung durch höchst effektive Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten. Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform. feinstufige Pressdruckeinstellung auf unterschiedliche Leiterquerschnitte mittels Stellrad. Positionierhilfe zur Aufnahme der Kontakte. mit Tabelle zur Ermittlung der Einstellwerte. Zange im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage. - Anwendung: gedrehte Kontakte (z. B. von HartingolAnzahl der Nester: 1 - Kontaktdurchmesser max.: 7,5mm, Fabrikat: Knipex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
676 GRAMM
Oberfläche:
verchromt
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Kopf:
verchromt
AWG:
26 - 10
Kapazität mm²:
0.14 - 6 mm²
Kontaktdurchmesser:
7.5 mm
Crimpprofil:
Vierdorn-Crimp
Anzahl Crimp-Nester:
1
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 422,40*
€ 465,79*
€ 4,90*
ab € 428,05*
€ 470,19*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,35*
€ 472,37*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 437,55*
€ 481,15*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,40*
€ 489,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,74*
€ 582,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,01*
€ 574,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,91*
€ 553,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,31*
€ 545,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,40*
€ 534,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 59 65 2
ab € 157,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.