Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX Vierdornpresszange 97 52 65, 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
MD25
MD25
Artikel-Nr.:
     4012-1467280
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 52 65
EAN/GTIN:
     4003773045236
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
97 52 65 Vierdornpresszange für gedrehte Kontakte
Zum Verpressen von gedrehten Kontakten. Vierdornpressung für hochwertige Crimpverbindungen. Lehrdorn zur Kontrolle der Grundeinstellung. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar). Kraftverstärkung durch höchst effektive Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten. Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform. feinstufige Pressdruckeinstellung auf unterschiedliche Leiterquerschnitte mittels Stellrad. Positionierhilfe zur Aufnahme der Kontakte. mit Tabelle zur Ermittlung der Einstellwerte. Zange im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage.
  • Anwendung: gedrehte Kontakte (z. B. von Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol; Walther; HTS; Contact; Weidmüller)
  • Kapazität Quadratmillimeter: 0,14 — 6 mm²
  • AWG: 26 — 10
  • Anzahl der Nester: 1
  • Kontaktdurchmesser max.: 7,5 mm
  • Angebote (16)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 4012
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 422,40*
    € 465,79*
    € 4,90*
    ab € 428,05*
    € 470,19*
    10 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 426,35*
    € 472,37*
    18 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 437,55*
    € 481,15*
    17 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 449,40*
    € 489,74*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 4012
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 465,79*
    € 554,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 459,74*
    € 547,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 441,04*
    € 524,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 434,82*
    € 517,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 422,40*
    € 502,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 4012
    Versand: Lager 4012
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    ab € 60,00*
    € 5,90*
    ab € 120,00*
    € 4,90*
    ab € 175,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    97 59 65 2
    ab € 157,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.