Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05060237001, Wera Steckschlüsseleinsatz 869/4 M SW 11,0 x 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-907398
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05060237001
EAN/GTIN:
     4013288031501
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05060237001, 869/4 M, Steckschlüsseleinsatz 869/4 M SW 11,0 x 65 mm
  • Steckschlüsseleinsatz für Außensechskantschrauben
  • Mit 1/4 Sechskant-Antrieb
  • Mit starkem Dauermagnet
  • Metrisch
Metrischer Steckschlüsseleinsatz für Außensechskantschrauben. Mit starkem Dauermagnet. 1/4 -Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
44 GRAMM
Gesamtlänge:
65 mm
Schlüsselweite:
11 mm
Außenmaß (d1):
16 mm
Norm:
sonstige
Gewicht:
- g
Mit Gelenk:
false
Antriebsvierkant:
sonstige
Oberflächenausführung:
sonstige
Ausführung:
Sechskant
VDE-geprüft:
false
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 9,39*
€ 12,44*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,04*
€ 14,72*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 11,15*
€ 14,78*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,09*
€ 14,83*
1
€ 8,95*
ab € 10,43*
€ 15,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 62,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05060255001
ab € 2,78*
Ähnlich
Wera
05060235001
ab € 8,44*
Ähnlich
Wera
05060238001
ab € 8,80*
Ähnlich
Wera
05060240001
ab € 7,41*
Ähnlich
Wera
05060210001
ab € 8,38*
Ähnlich
Wera
05060215001
ab € 8,22*
Ähnlich
Wera
05060220001
ab € 8,46*
Ähnlich
Wera
05060225001
ab € 4,10*
Ähnlich
Wera
05060230001
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.