Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 869/4 M DIN3126-F6,3/ISO1173 Sechskant SW11mm L.65mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1611616
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05060237001
EAN/GTIN:
     4013288031501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Metrischer Steckschlüsseleinsatz für Außensechskantschrauben. Mit starkem Dauermagnet. 1/4″-Sechskant · passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3. Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Außensechskant · ja · Außenmaß (d1): 16,0mm
Weitere Informationen:
Länge:
65,0 mm
Marke:
WERA
Schlüsselweite:
11,0 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, wera sechskant-steckschlüsseleinsatz, sechskant steckschlüsseleinsatz, Schraubendreher, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüsseleinsatz für Akkuschrauber, Steckschlüsseleinsätze, Steckschlüsseleinsätze mit Sechskantschaft
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 9,39*
€ 12,44*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,04*
€ 14,72*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 11,15*
€ 14,78*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,09*
€ 14,83*
1
€ 8,95*
ab € 10,43*
€ 15,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05060255001
ab € 2,78*
Ähnlich
Wera
05060235001
ab € 8,44*
Ähnlich
Wera
05060238001
ab € 8,80*
Ähnlich
Wera
05060240001
ab € 7,41*
Ähnlich
Wera
05060210001
ab € 8,38*
Ähnlich
Wera
05060215001
ab € 8,22*
Ähnlich
Wera
05060220001
ab € 8,46*
Ähnlich
Wera
05060225001
ab € 4,10*
Ähnlich
Wera
05060230001
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.