Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 922 EF, Flexible for Metal, 2er-Pack


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-920990
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608656038
EAN/GTIN:
     3165140093408
Suchbegriffe:
Fuchsschwanzsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608656038, Das S 922 EF Flexible for Metal Säbelsägeblatt ist für eine Vielzahl von Metallarbeiten optimiert.Die feine Zahnteilung schneidet Materialien mit gängigen Dicken. Das Blatt aus Bimetall bietet beim Schneiden von Stahl mit normaler Stärke eine lange Lebensdauer. Zudem ist es mit einer feinen Zahnteilung (1,4 mm) für das Schneiden von Rohren und Profilen mit einer Wanddicke von 1,5–4 mm ausgestattet. Die Standardlänge des Blatts von 150 mm ermöglicht eine Schnittleistung von bis zu 100 mm., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
306 GRAMM
Abkürzung für Blattmaterial:
BIM
Blattmaterial:
BI-METAL
Bleche, dünn [mm]:
1.5-4
Dicke [mm]:
0.9
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
4
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
1.5
Gesamtlänge [mm]:
150
Gesamtlänge [Zoll]:
6
Körpermaterial:
HCS
Leistungsbeschreibung:
Anwendungsvielfalt
Max. Schnittleistung [mm]:
100
Profile, Rohre: geschlossen [mm]:
<100
Profile, Rohre: offen [mm]:
<100
Progressiv:
nein
Typ:
S 922 EF
Volumen:
0,045 dm3
Zahnausführung:
geschränkt, gefräst
Zahnteilung [mm]:
1.4
Zahnteilung [TPI]:
18
Weitere Suchbegriffe: fuchsschwanzsägeblatt bosch, säbelsägeblatt, 2 608 656 038, SÄBELSÄGEBLATT
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
5
pro Paar
€ 4,95*
ab € 4,22*
€ 5,66*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,30*
€ 5,71*
25 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 4,47*
€ 5,89*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,25*
€ 5,96*
5 Tage
99
5
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,68*
€ 6,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 5,66*
€ 6,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,38*
€ 6,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,17*
€ 6,15
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,98*
€ 5,93
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,22*
€ 5,02
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 28,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 656 267
ab € 4,00*
Zubehör
Bosch
2 608 656 010
ab € 1,84*
Zubehör
Bosch
2608656018
ab € 2,228*
Zubehör
Bosch
2608657552
ab € 46,16*
Zubehör
Bosch
2608656041
ab € 5,28*
Zubehör
Bosch
2608656019
ab € 10,60*
Zubehör
Bosch
2608656042
ab € 4,87*
Zubehör
Bosch
2608656020
ab € 10,51*
Zubehör
Bosch
2608656253
ab € 1,79*
Zubehör
Bosch
2608656268
ab € 3,59*
Zubehör
Bosch
2608656269
ab € 2,22*
Zubehör
Bosch
2608656011
ab € 7,91*
Zubehör
Bosch
2608656012
ab € 7,55*
Zubehör
Bosch
2608656037
ab € 3,83*
Zubehör
Bosch
2608656014
ab € 8,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.