Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt 150mm Stahl f.Stahl 2608656038


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 656 038 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Bimetallisch
Bosch 2 608 656 038 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Bimetallisch
Artikel-Nr.:
     262-12055791
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608656038
EAN/GTIN:
     3165140093408
Suchbegriffe:
Fuchsschwanzsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
Säbelsägeblatt 150mm Stahl f.Stahl 2608656038
Weitere Informationen:
Geeignet für Stahl:
ja
Gesamtlänge:
150 mm
Zahnung:
1.4 mm
Weitere Suchbegriffe: fuchsschwanzsägeblatt bosch, säbelsägeblatt, Sägeblatt
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
5
pro Paar
€ 4,95*
ab € 4,22*
€ 5,66*
Lager 262
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,30*
€ 5,71*
25 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 4,47*
€ 5,89*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,25*
€ 5,96*
5 Tage
99
5
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,68*
€ 6,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 656 267
ab € 4,00*
Zubehör
Bosch
2 608 656 010
ab € 1,84*
Zubehör
Bosch
2608656018
ab € 2,228*
Zubehör
Bosch
2608657552
ab € 46,16*
Zubehör
Bosch
2608656041
ab € 5,28*
Zubehör
Bosch
2608656019
ab € 10,60*
Zubehör
Bosch
2608656042
ab € 4,87*
Zubehör
Bosch
2608656020
ab € 10,51*
Zubehör
Bosch
2608656253
ab € 1,79*
Zubehör
Bosch
2608656268
ab € 3,59*
Zubehör
Bosch
2608656269
ab € 2,22*
Zubehör
Bosch
2608656011
ab € 7,91*
Zubehör
Bosch
2608656012
ab € 7,55*
Zubehör
Bosch
2608656037
ab € 3,83*
Zubehör
Bosch
2608656014
ab € 8,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.