Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-948952 Herst.-Nr.: 1571258 EAN/GTIN: 4007081083546 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4248102045, Kombi-Setzgerät Flipper® Plus , Zum Setzen von Blindniete und Blindnietmuttern , Einfache Einstellung zum Setzen von Blindnietmuttern , Ratschenfunktion , Spezielle Hebelanordnung reduziert die Handkraft um ca. 40 % , Federrückstellung für sicheren und selbsttätigen Dornauswurf , Arbeitsbereich Blindniet bis 5 mm Ø Alu, bis 4 mm Ø Stahl und Edelstahl , Arbeitsbereich Blindnietmutter M4 bis M6Alu, M4 bis M5 Stahl Lieferung: Mit 3 Mundstücken 12/20, Fabrikat: Gesipa Weitere Informationen: | | Gerätehub: | 16,2 mm | Länge: | 212 mm | Markenname: | GESIPA | Herstellername: | Gesipa Blindniettechnik GmbH | Herstellerartikelnummer: | 1571258 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nietzange, Blindeinnietmutterhebelzange, Hebelnietgerät, Hebelnietzange, Kraft-Kombinationszange, Kraft-Kombizange, Kraftkombinationszange, Kraftkombizange, Mehrbereichs-Blindniete, Mehrbereichsblindniete, Blindnietgerät, Blindnietgeräte, Blindnietpistole, Blindnietpistolen, Nietpistole, Nietpistolen, Standard-Blindniete, Standardblindniete, blindnietmutternzange gesipa, blindnietmutternzange, Handnietsetzgerät, KOMBISETZGER., 4007081083546, 1485017 |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 119,83* | € 137,66* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 121,79* | € 140,86* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,84* | € 141,32* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,85* | € 144,23* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 126,62* | € 145,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|