Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisch höhenverstellbarer Tower Premium Freiform-Tisch in Graphit, HxBxT 620 - 1280 x 2166 x 800 mm | GF0595


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrisch höhenverstellbarer Tower Premium Freiform-Tisch in Graphit, HxBxT 620 - 1280 x 2166 x 800 mm | GF0595
Elektrisch höhenverstellbarer Tower Premium Freiform-Tisch in Graphit, HxBxT 620 - 1280 x 2166 x 800 mm | GF0595
Elektrisch höhenverstellbarer Tower Premium Freiform-Tisch in Graphit, HxBxT 620 - 1280 x 2166 x 800 mm | GF0595
Elektrisch höhenverstellbarer Tower Premium Freiform-Tisch in Graphit, HxBxT 620 - 1280 x 2166 x 800 mm | GF0595
Elektrisch höhenverstellbarer Tower Premium Freiform-Tisch in Graphit, HxBxT 620 - 1280 x 2166 x 800 mm | GF0595
Elektrisch höhenverstellbarer Tower Premium Freiform-Tisch in Graphit, HxBxT 620 - 1280 x 2166 x 800 mm | GF0595
Elektrisch höhenverstellbarer Tower Premium Freiform-Tisch in Graphit, HxBxT 620 - 1280 x 2166 x 800 mm | GF0595
Artikel-Nr.:
     261-GF0595
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-08E1616-OS
EAN/GTIN:
     4038933520063
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Hubschreibtisch
Sitz-Steh-Schreibtisch
Elektrisch höhenverstellbarer Tower Premium Freiform-Tisch in Graphit, HxBxT 620 - 1280 x 2166 x 800 mm | GF0595

TOWER - Die elektrisch höhenverstellbare Schreibtischserie! Flexibilität ist heute die Devise. Mit modernster Technik überzeugt Tower Premium Freiform-Tisch durch eine elektrische, stufenlose Höhenverstellung von 620 - 1280 mm. Damit setzen diese Schreibtische neue Maßstäbe für flexibles Arbeiten und mehr Leichtigkeit im Büro.

Die TOWER Tischplatte in Graphit ist beidseitig Melaminharz-beschichtet und mit einem 3 mm ABS-Umleimer gerundet.

Das pulverbeschichtete T-Fuß-Kastenprofil-Stahlgestell mit Bodenausgleich und ohne Quertraverse für mehr Beinfreiheit sorgt für Design und Qualität in jedem Büro. Der Tisch verfügt über eine Tragkraft (statisch/dynamisch) von 160 / 120 kg.

TOWER-Schreibtische sind von 680 mm bis 1160 mm durch schnelle 2-fach-Teleskop-Hubmechanik mit 800 N Hubkraft stufenlos elektrisch höhenverstellbar.

Die Schreibtisch ist 2166 mm breit und 800 mm tief.

Für die perfekte Elektrifizierung sind horizontale Kabelkanäle und Kabelspiral optional erhältlich.
Weitere Informationen:
Art der Höhenverstellung:
Elektrisch
Möbeltyp:
Schreibtische
Hubbereich mm:
660
Höhenverstellung mm:
620 - 1280
Gestellfarbe:
Alusilber
Memory-Funktion:
4 Positionen speicherbar
Auffahrschutz:
Mit Auffahrschutz
Gestellausführung:
T-Fuß
Tragkraft dynamisch kg:
120
Tischform:
Freiform
Tiefe mm:
800
Tragkraft statisch kg:
160
Serienname:
Tower Premium
Höhe mm:
620 - 1280
Breite mm:
2166
Material Gestell:
Stahl
Dekorfarbe:
Graphit
Winkel:
rechts
Tragkraft kg:
160 / 120
Weitere Suchbegriffe: Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch elektrisch, hubschreibtisch geramöbel, Schreibtisch, Büroschreibtisch, Winkeltische, Bürotische, Arbeitstische, Winkelarbeitstische, Büroarbeitstische
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.083,73*
€ 1.193,67*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.103,25*
€ 1.213,21*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.445,85*
€ 2.613,82*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.213,21*
€ 1.443,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.209,12*
€ 1.438,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.167,32*
€ 1.389,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.138,81*
€ 1.355,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.103,25*
€ 1.312,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
8258695
ab € 465,11*
Zubehör
Maul
8258602
ab € 468,39*
Zubehör
Bisley
NWA59M7SF634
ab € 124,66*
Zubehör
Bisley
NWA59M7SF605
ab € 137,174*
Zubehör
Bisley
NWA59M7SF604
ab € 137,124*
Zubehör
Bisley
NWA59M7SF645
ab € 124,50*
Zubehör
Bisley
NWA59M7SF639
ab € 125,13*
Zubehör
Bisley
NWA59M7SF633
ab € 124,61*
Zubehör
Bisley
NWA59M7SF355
ab € 124,86*
Zubehör
Bisley
NWA59M7SF696
ab € 125,51*
Zubehör
Bisley
NWA59M7SF641
ab € 136,794*
Zubehör
Geramöbel
S-05Z02
ab € 5,09*
Zubehör
Geramöbel
S-05Z06
ab € 6,39*
Zubehör
Geramöbel
S-08Z01-S
ab € 59,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.