Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Elektro-Hubtisch 135° rechts höhenverstellbar, 2166x1130x625-1285, Onyx/Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrisch höhenverstellbarer Tower Premium Freiform-Tisch in Graphit, HxBxT 620 - 1280 x 2166 x 800 mm | GF0595
Elektrisch höhenverstellbarer Tower Premium Freiform-Tisch in Graphit, HxBxT 620 - 1280 x 2166 x 800 mm | GF0595
Elektrisch höhenverstellbarer Tower Premium Freiform-Tisch in Graphit, HxBxT 620 - 1280 x 2166 x 800 mm | GF0595
Elektrisch höhenverstellbarer Tower Premium Freiform-Tisch in Graphit, HxBxT 620 - 1280 x 2166 x 800 mm | GF0595
Elektrisch höhenverstellbarer Tower Premium Freiform-Tisch in Graphit, HxBxT 620 - 1280 x 2166 x 800 mm | GF0595
Elektrisch höhenverstellbarer Tower Premium Freiform-Tisch in Graphit, HxBxT 620 - 1280 x 2166 x 800 mm | GF0595
Elektrisch höhenverstellbarer Tower Premium Freiform-Tisch in Graphit, HxBxT 620 - 1280 x 2166 x 800 mm | GF0595
Artikel-Nr.:
     6922-12706-D57-N-08E1616-OS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-08E1616-OS
EAN/GTIN:
     4038933531533
Suchbegriffe:
elektrisch höhenverstellbarer Schre...
elektrisch höhenverstellbarer schre...

Elektro Pro+

Technische Daten:

  • Tischplatte:
    Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
  • Gestell:
    Das Gestell ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und mit einer kratzunempfindlichen Pulverlackierung beschichtet. Höchste Stabilität durch den großzügig angelegten T Fuß, ohne Verwendung einer Quertraverse. Schnelle stufenlose 3-fach Teleskop-Hubmechanik mit 1000 N Hubkraft. Stufenlos elektrisch höhenverstellbar von 625 bis 1285 mm. Stabil und Standsicher bis 100 kg. Inklusive 4-fach Memoryfunktion und Kollissionsschutz. Hubgeschwindigkeit 40 mm/sek bei einem Geräuschpegel von <42 dB.
  • Elektrifizierung:
    Optionale Elektrifizierung horizontal und vertikal
  • Knieraumblende:
    Der Schreibtisch kann mit einer attraktiven Metallsichtblende versehen werden. Die Blende ist mit einem Lochraster durchzogen.li>
  • Lieferung:
    Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
2166 mm
Tiefe:
1130 mm
Höhe:
625-1285 mm
Gewicht:
68 kg
Anzahl Packstücke:
2
Farbe:
Onyx/Silber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.086,69*
€ 1.201,79*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.103,42*
€ 1.221,26*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.449,24*
€ 2.624,37*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.201,79*
€ 1.430,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.193,17*
€ 1.419,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.149,06*
€ 1.367,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.120,09*
€ 1.332,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.086,69*
€ 1.293,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
8258695
ab € 465,26*
Zubehör
Maul
8258602
ab € 467,20*
Zubehör
Bisley
NWA59M7SF634
ab € 124,73*
Zubehör
Bisley
NWA59M7SF605
ab € 136,834*
Zubehör
Bisley
NWA59M7SF604
ab € 137,074*
Zubehör
Bisley
NWA59M7SF645
ab € 124,83*
Zubehör
Bisley
NWA59M7SF639
ab € 124,90*
Zubehör
Bisley
NWA59M7SF633
ab € 124,50*
Zubehör
Bisley
NWA59M7SF355
ab € 125,33*
Zubehör
Bisley
NWA59M7SF696
ab € 125,16*
Zubehör
Bisley
NWA59M7SF641
ab € 136,984*
Zubehör
Geramöbel
S-05Z02
ab € 5,11*
Zubehör
Geramöbel
S-05Z06
ab € 6,49*
Zubehör
Geramöbel
S-08Z01-S
ab € 60,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.