Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippwagen mit Räder, mit Einfahrtaschen, 250 Liter, Grau RAL 7005 | KM1045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippwagen mit Räder, mit Einfahrtaschen, 250 Liter, Grau RAL 7005 | KM1045
Kippwagen mit Räder, mit Einfahrtaschen, 250 Liter, Grau RAL 7005 | KM1045
23.jpg
Artikel-Nr.:
     261-KM1045
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     KW250.m.EFT
EAN/GTIN:
     4052462041783
Suchbegriffe:
Blechkastenwagen
Vollblechkastenwagen
Kastenwagen
Kippwagen
Kippwagen mit Räder, mit Einfahrtaschen, 250 Liter, Grau RAL 7005 | KM1045

Kippwagen
mit Räder, mit Einfahrtaschen
Inhalt 250 Liter
Außenmaße 1115x820x990 mmSchüttkantenhöhe 680 mmmit 1 Lenkrolle mit 1x FeststellerFarbe Grau RAL 7005
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Kippwagen
Fahrbar:
fahrbar
Unterbau:
Rollen, Einfahrtaschen
Höhe mm:
990
Breite mm:
820
Verkaufseinheit:
VE
Wannenblechstärke:
2
Tragkraft kg:
300
Länge mm:
1115
Farbe:
Mausgrau RAL 7005
Inhalt m³:
0,25
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, bauer kastenwagen, kastenwagen, Allzwecklagerbehälter, Transportkasten, AluminiumTransportkasten, AluTransportkasten, AluTransportkorb, Transportkorb, AluminiumTransportkorb, Transportbox, AluTransportbox, AluminiumTransportbox, Sichtlagerkästen aus Stahl, Sichtlagerbehälter aus S
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,11*
€ 501,46*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 439,55*
€ 501,49*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 452,57*
€ 516,65*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 477,70*
€ 546,45*
Lager 261
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 518,31*
€ 592,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,24*
€ 704,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,57*
€ 698,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,65*
€ 668,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,82*
€ 650,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,31*
€ 616,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-7
ab € 1.143,61*
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-2
ab € 759,40*
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-1
ab € 758,19*
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-5
ab € 755,24*
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-4
ab € 755,33*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-7
ab € 647,32*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-2
ab € 436,12*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-1
ab € 437,58*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-4
ab € 436,10*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-7
ab € 720,54*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-2
ab € 487,71*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-1
ab € 488,59*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-5
ab € 484,43*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-4
ab € 484,50*
Ähnlich
Bauer
4438-06-0000-7
ab € 854,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.