Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Schüttgutbeförderungen
>
Kippbehälter
>
Traverse Kippbehälter
>
Artikel
Traverse für Kippbehälter mit 0,30 m³, Traverse BxL 730x945 mm, feuerrot RAL 3000 | KM2810
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-KM2810
Hersteller:
Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
BST30 rot
EAN/GTIN:
4052462009448
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Traverse für Kippbehälter mit 0,30 m³, Traverse BxL 730x945 mm, feuerrot RAL 3000 | KM2810
Traverse für Kippbehälter mit 0,30 m³
Traversenmaß BxL 730 x 945 mm
Behälter BxL 600 x 800 mm
Kipphöhe 1360 mm
Einfahrtaschenmaß 200x80 mm
Einfahrabstände 110 mm
feuerrot RAL 3000
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Kippbehälter
Höhe mm:
1360
Breite mm:
730
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
945
Farbe:
Feuerrot RAL 3000
Inhalt m³:
0.3
... >
Lager/Umwelt
>
Lagerbehälter
>
Kippbehälter
... >
Lager 261
>
Hauptsortiment
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Gabelstaplertraverse
,
Stapler-Traverse
,
Staplertraverse
,
Verladetraverse
,
Kipp-Traverse
,
Kippbehältertraverse
,
Kipptraverse
,
Traverse Kippbehälter
,
Traverse für Kippbehälter
,
schüttgutbehälter rot
,
gabelstaplertraverse
,
staplertraverse bauer
,
Allzwecklagerbehälter
,
Transportkasten
,
AluminiumTransportkasten
,
AluTransportkasten
,
AluTransportkorb
,
Transportkorb
,
AluminiumTransportkorb
,
Transportbox
,
AluTransportbox
,
AluminiumTransportbox
,
Sichtlagerkästen aus Stahl
,
Sichtlagerbehälter aus S
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2102
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,78*
€ 342,01*
Lager 6922
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,21*
€ 342,04*
Lager 3904
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,30*
€ 360,02*
Lager 261
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,68*
€ 369,86*
Lager 4445
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 323,17*
€ 379,77*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,86*
€ 440,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,94*
€ 434,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,82*
€ 405,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,98*
€ 397,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,68*
€ 375,66
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kippbehälter L1000xB800xH900mm lichtblau Inh.0,55 m³ BAUER
Bauer
BSK 55 LICHTBLAU
ab € 247,89*
Zubehör
Kippbehälter L1200xB1000xH900mm lichtblau Inh.0,90 m³ BAUER
Bauer
BSK 90 LICHTBLAU
ab € 288,91*
Zubehör
Kippbehälter L1200xB1500xH1000mm lichtblau Inh.1,50 m³ BAUER
Bauer
BSK150-RAL5012
ab € 699,31*
Zubehör
Kippbehälter L1200xB2000xH1000mm lichtblau Inh.2,00 m³ BAUER
Bauer
BSK200-RAL5012
ab € 762,22*
Zubehör
Kippbehälter L1200xB800xH900mm feuerrot Inh.0,70 m³ BAUER
Bauer
BSK 70 FEUERROT
ab € 269,26*
Zubehör
Kippbehälter L1200xB800xH900mm lichtblau Inh.0,70 m³ BAUER
Bauer
BSK 70 LICHTBLAU
ab € 268,31*
Zubehör
Kippbehälter L800xB600xH600mm lichtblau Inh.0,30 m³ BAUER
Bauer
BSK 30 LICHTBLAU
ab € 200,71*
Zubehör
Stapelkipper, Volumen 0,3 m³, feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
Eurokraft
250155
ab € 241,32*
Zubehör
Stapelkipper, Volumen 0,3 m³, gelborange RAL 2000.
Eurokraft
549542
ab € 199,56*
Zubehör
Stapelkipper, Volumen 0,3 m³, grau RAL 7005.
Eurokraft
250414
ab € 201,70*
Zubehör
Stapelkipper, Volumen 0,3 m³, grün RAL 6011.
Eurokraft
885991
ab € 202,18*
Zubehör
Stapelkipper, Volumen 0,3 m³, rot RAL 3000.
Eurokraft
886084
ab € 202,22*
Zubehör
Stapelkipper, Volumen 0,55 m³, feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
Eurokraft
250163
ab € 297,14*
Zubehör
Stapelkipper, Volumen 0,55 m³, gelborange RAL 2000.
Eurokraft
549543
ab € 248,48*
Zubehör
Stapelkipper, Volumen 0,55 m³, grau RAL 7005.
Eurokraft
250422
ab € 250,10*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen