Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse für Kippbehälter mit 1,50 m³, Traverse BxL 1630x940 mm, gelborange RAL 2000 | KM2828


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traverse für Kippbehälter mit 1,50 m³, Traverse BxL 1630x940 mm, gelborange RAL 2000 | KM2828
Traverse für Kippbehälter mit 1,50 m³, Traverse BxL 1630x940 mm, gelborange RAL 2000 | KM2828
Traverse für Kippbehälter mit 1,50 m³, Traverse BxL 1630x940 mm, gelborange RAL 2000 | KM2828
Traverse für Kippbehälter mit 1,50 m³, Traverse BxL 1630x940 mm, gelborange RAL 2000 | KM2828
Artikel-Nr.:
     261-KM2828
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     BST150 orange
EAN/GTIN:
     4052462009677
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Traverse für Kippbehälter mit 1,50 m³, Traverse BxL 1630x940 mm, gelborange RAL 2000 | KM2828

Traverse für Kippbehälter mit 1,50 m³
Traversenmaß BxL 1630 x 940 mm
Behälter BxL 1500 x 1200 mm
Kipphöhe 1880 mm
Einfahrtaschenmaß 200x80 mm
Einfahrabstände 450 mm
gelborange RAL 2000
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Kippbehälter
Höhe mm:
1880
Breite mm:
1630
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
940
Farbe:
Gelborange RAL 2000
Inhalt m³:
1.5
Weitere Suchbegriffe: Gabelstaplertraverse, Stapler-Traverse, Staplertraverse, Verladetraverse, Kipp-Traverse, Kippbehältertraverse, Kipptraverse, Traverse Kippbehälter, Traverse für Kippbehälter, staplertraverse bauer, gabelstaplertraverse, Allzwecklagerbehälter, Transportkasten, AluminiumTransportkasten, AluTransportkasten, AluTransportkorb, Transportkorb, AluminiumTransportkorb, Transportbox, AluTransportbox, AluminiumTransportbox, Sichtlagerkästen aus Stahl, Sichtlagerbehälter aus S
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 482,35*
€ 542,34*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 482,49*
€ 542,36*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,12*
€ 556,79*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 496,01*
€ 558,00*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 656,20*
€ 721,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,24*
€ 858,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,26*
€ 841,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,04*
€ 817,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,87*
€ 803,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,20*
€ 780,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BSK 55 LICHTBLAU
ab € 257,29*
Zubehör
Bauer
BSK 90 LICHTBLAU
ab € 287,68*
Zubehör
Bauer
BSK150-RAL5012
ab € 694,52*
Zubehör
Bauer
BSK200-RAL5012
ab € 760,35*
Zubehör
Bauer
BSK 70 FEUERROT
ab € 266,87*
Zubehör
Bauer
BSK 70 LICHTBLAU
ab € 266,20*
Zubehör
Bauer
BSK 30 LICHTBLAU
ab € 205,06*
Zubehör
Eurokraft
250155
ab € 241,16*
Zubehör
Eurokraft
549542
ab € 205,34*
Zubehör
Eurokraft
250414
ab € 201,35*
Zubehör
Eurokraft
885991
ab € 201,12*
Zubehör
Eurokraft
886084
ab € 202,18*
Zubehör
Eurokraft
250163
ab € 307,35*
Zubehör
Eurokraft
549543
ab € 257,41*
Zubehör
Eurokraft
250422
ab € 257,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.