Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbogen-Überdachung, B: 2090 mm, Gestell: Verzinkt, Wand: Transparent | UD0230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbogen-Überdachung, B: 2090 mm, Gestell: Verzinkt, Wand: Transparent | UD0230
Rundbogen-Überdachung, B: 2090 mm, Gestell: Verzinkt, Wand: Transparent | UD0230
Rundbogen-Überdachung, B: 2090 mm, Gestell: Verzinkt, Wand: Transparent | UD0230
Artikel-Nr.:
     261-UD0230
Herst.-Nr.:
     102100259
EAN/GTIN:
     4250366526294
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Unterstand
Überdachung
Rundbogen-Überdachung, B: 2090 mm, Gestell: Verzinkt, Wand: Transparent | UD0230

Rundbogen Überdachung
BxHxT 2090 x 2290 x 2100 mm
Gestell: Verzinkt
Rückwand: Polycarbonat Transparent
Lieferung erfolgt als Bausatz
mit Montageanleitung und Fundamentplatte
Weitere Informationen:
Material:
Stahl-Vierkant
Produkttyp:
Überdachungen
Höhe mm:
2290
Ausführung:
Grundelement
Verwendung:
Einseitig
Ausführung Dach:
Transparent
Verkaufseinheit:
VE
Befestigungsart:
Aufdübeln
Breite mm:
2090
Farbe:
Verzinkt
Weitere Suchbegriffe: wsm unterstand, unterstand, Vordächer, Überdachungen, Unterstände, Wartehalle, Wartehallen, Überdachungssysteme, Raucherunterstände, Wetterunterstand, Dach
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.376,68*
€ 1.653,09*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.493,90*
€ 1.665,07*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.668,70*
€ 1.774,71*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.673,67*
€ 1.850,91*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.973,05*
€ 2.165,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.165,84*
€ 2.577,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.148,27*
€ 2.556,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.062,38*
€ 2.454,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.012,36*
€ 2.394,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.973,05*
€ 2.347,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700138
ab € 178,28*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700143
ab € 352,92*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700144
ab € 537,80*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700176
ab € 334,70*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700177
ab € 674,77*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700178
ab € 1.008,07*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700079
ab € 288,34*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700101
ab € 437,31*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700078
ab € 147,74*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700011
ab € 53,11*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700026
ab € 91,93*
Zubehör
Eurokraft
706806
ab € 62,57*
Zubehör
Eurokraft
706648
ab € 90,76*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
2 X 105700029
ab € 240,97*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105800017
ab € 120,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.