Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M8x20mm SW13 ST gvz SKT-Schr 8.8 190562


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschraube M8x20mm SW13 ST gvz SKT-Schr 8.8
Sechskantschraube M8x20mm SW13 ST gvz SKT-Schr 8.8
Artikel-Nr.:
     262-05154012
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190562
EAN/GTIN:
     4021103905623
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube M8x20mm SW13 ST gvz SKT-Schr 8.8 190562
Weitere Informationen:
Farbe:
Zink
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
20 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schlüsselweite:
13 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Vollgewinde:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,50*
€ 14,38*
€ 5,46*
ab € 10,72*
€ 14,64*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,08*
€ 15,18*
€ 3,90*
ab € 12,12*
€ 16,60*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,48*
€ 16,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,38*
€ 17,1122
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,25*
€ 16,9575
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,69*
€ 16,2911
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,12*
€ 15,6128
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,48*
€ 14,8512
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,50*
€ 12,495
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,105* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190566
ab € 12,839*
Ähnlich
Cimco
190570
ab € 18,245*
Ähnlich
Cimco
190572
ab € 31,55*
Ähnlich
Cimco
190564
ab € 10,936*
Ähnlich
Cimco
190567
ab € 13,637*
Ähnlich
Cimco
190568
ab € 14,113*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.