Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen-6Kantschraube M8x20 vz SW13 190562


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 190562 Schraube/Bolzen 20 mm M8
Cimco 190562 Schraube/Bolzen 20 mm M8
Artikel-Nr.:
     6012C-95973593
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190562
EAN/GTIN:
     4021103905623
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Maschinen-6Kantschraube M8x20 vz SW13 190562

Maschinen-Sechskantschrauben nach DIN 933, mit Gewinde bis zum Kopf, Stahl vergütet, galvanisch verzinkt
Güte 8,8. Ausführung: Ø : M8 mm
Länge: 20 mm
SW 13
VE: 100.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Senkkopf:
nein
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Gewindelänge:
20 mm
Vollgewinde:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 10,49*
€ 14,46*
€ 5,46*
ab € 10,69*
€ 14,71*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,16*
€ 15,39*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 12,22*
€ 16,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,48*
€ 17,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,70*
€ 19,873
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,40*
€ 19,516
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,87*
€ 18,8853
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,06*
€ 17,9214
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,46*
€ 17,2074
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,22*
€ 14,5418
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1222* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190566
ab € 12,819*
Ähnlich
Cimco
190570
ab € 18,165*
Ähnlich
Cimco
190572
ab € 31,80*
Ähnlich
Cimco
190564
ab € 10,966*
Ähnlich
Cimco
190567
ab € 13,597*
Ähnlich
Cimco
190568
ab € 14,033*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.