Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presszange mech 220mm versch.Eins 1,07-4,95qmm 106156


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Presszange mech 220mm versch.Eins 1,07-4,95qmm
Presszange mech 220mm versch.Eins 1,07-4,95qmm
Artikel-Nr.:
     262-05156948
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     106156
EAN/GTIN:
     4021103061565
Suchbegriffe:
BNC-Crimpzange
Cinchstecker-Crimpzange
Koaxcrimpzange
Koaxialkabel-Crimpzange
Presszange mech 220mm versch.Eins 1,07-4,95qmm 106156
Weitere Informationen:
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Ausführung:
Presswerkzeug komplett
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Länge:
220 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Pressform:
Rundpressung
Querschnitt:
1.07 - 4.95 mm²
Weitere Suchbegriffe: Koaxialsteckverbinder-Crimpzange, LWL-Crimpzange, TNC-Crimpzange, Twinax-Crimpzange, Crimp-Gripzange, Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsen-crimpzange cimco, aderendhülsen crimpzange, Crimpwerkzeug, Crimpzange, Presscrimpzange, Presswerkzeug, Presswerkzeug für Aderendhülsen, Presswerkzeug für Kabelschuhe, Presswerkzeug Kabelschuhe/Aderendhülsen, Presszange, Trapez-Presszange, Universal-Kerbzange, Zange
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 71,76*
€ 88,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 72,90*
€ 89,82*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,73*
€ 95,80*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,96*
€ 97,01*
€ 5,46*
ab € 79,52*
€ 97,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.