Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange LWL rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpzange LWL rund
Crimpzange LWL rund
Artikel-Nr.:
     284WZ-121795
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     106156
EAN/GTIN:
     4021103061565
Suchbegriffe:
BNC-Crimpzange
Cinchstecker-Crimpzange
Koaxcrimpzange
Koaxialkabel-Crimpzange
Crimpzangen für LWL-(fibre optic) Stecker mit Ratschenautomatik und stellbarer Sperrvorrichtung Rundpressung, Crimpmaße: 1,07mm (0.042) - 1,72mm (0.068) - 3,38mm (0.133) - 4,11mm (0.162) -4,95mm (0.195), z.B. für SC-/AMP-SMA-/FC-/PC-Stecker- Geeignet für verschiedene Anwendungen - Pressform Rundpressung - Querschnitt 1.07, , 4.95 - AWG-Bereich - - Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) ja - Ausführung/Betätigung mechanisch - Mit auswechselbaren Einsätzen ja - Mit automatischem Rücklauf ja
Weitere Informationen:
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Rundpressung
Querschnitt:
1.07, , 4.95
AWG-Bereich:
-
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Mit auswechselbaren Einsätzen:
ja
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Weitere Suchbegriffe: Koaxialsteckverbinder-Crimpzange, LWL-Crimpzange, TNC-Crimpzange, Twinax-Crimpzange, Crimp-Gripzange, Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsen-crimpzange cimco, aderendhülsen crimpzange, Crimpzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 71,76*
€ 88,21*
€ 5,95*
ab € 72,90*
€ 89,82*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,73*
€ 95,80*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,96*
€ 97,01*
€ 5,46*
ab € 79,52*
€ 97,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.