Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage Alu 446mm 1Lib elektr GAM220


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     262-27015322
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601076500
EAN/GTIN:
     3165140798846
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage Alu 446mm 1Lib elektr GAM220
Weitere Informationen:
Anzahl der Libellen:
1
Elektronisch:
ja
Länge:
446 mm mm
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Digital-Winkelmesser, Digitaler Winkelmesser, Digitalwinkelmesser, Gradmesser, Schrägmaß, Wasserwaage, Wasserwaagen, Winkel-Wasserwaage, Winkelwasserwaage, digital-winkelmesser bosch, wasserwaage, alu-wasserwaage 40cm, Elektriker-Sicherheits-Wasserwaage, Holz-Wasserwaage, Kunststoff-Wasserwaage, Schaltschrank-Wasserwaage, Sicherheits-Wasserwaage, Teakholz-Wasserwaage
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
100
Frei Haus
ab € 126,95*
€ 144,92*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 127,56*
€ 144,93*
€ 4,90*
ab € 127,36*
€ 146,02*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 130,06*
€ 147,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 152,30*
€ 172,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,90*
€ 205,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,48*
€ 205,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,75*
€ 194,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,11*
€ 189,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,30*
€ 181,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601076600
ab € 137,02*
Sonstiges
Bosch
0601076400
ab € 204,48*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.