Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh vollwertig
>
Artikel
Handsch. AlphaTec 58-530, 305 mm, Gr. 8 6603014470
Menge:
Paar
Produktinformationen:
Ansell
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-28048718
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
76490489779
EAN/GTIN:
0076490489779
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Handsch. AlphaTec 58-530, 305 mm, Gr. 8 6603014470
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungshandschuhe
,
Chemikalienhandschuh vollwertig
,
vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
chemikalienhandschuh einfach ansell edmont
,
chemikalienhandschuh einfach
,
chemikalienhandschuh einfach gr. 8
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 4,60*
€ 6,51*
Lager 3995
10 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,50*
ab € 4,79*
€ 6,61*
Lager 260
6 Tage
22
12
Frei Haus
ab € 5,34*
€ 6,77*
Lager 281
7 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 6,97*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 9,96*
€ 12,70*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 12,70*
€ 15,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,20*
€ 14,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,85*
€ 14,10
pro Paar
ab 50 Paar
€ 11,28*
€ 13,42
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 9,96*
€ 11,85
pro Paar
1 Paar enthält 6 Stück (ab € 1,66* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar (
entspricht € 76,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell Alphatec 58530W Handschuhe Größe 10,0
Ansell
58530W100
ab € 4,69*
Ähnlich
Ansell Alphatec 58530W Handschuhe Größe 11,0
Ansell
58530W110
ab € 4,72*
Ähnlich
Ansell Alphatec 58530W Handschuhe Größe 7,0
Ansell
58530W070
ab € 5,24*
Ähnlich
Ansell Alphatec 58530W Handschuhe Größe 9,0
Ansell
58530W090
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen