Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vornschneider 140mm isol 6701140


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
MD20
Artikel-Nr.:
     262-49303100
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     6701140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Vornschneider 140mm isol 6701140
Weitere Informationen:
Griffausführung:
1-Komponenten
Isoliert:
ja
Länge:
140 mm mm
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 16,17*
€ 19,59*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 16,38*
€ 19,89*
1
€ 5,90*
ab € 16,53*
€ 19,92*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 16,67*
€ 20,14*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 17,71*
€ 20,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 124,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.