Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Schlitz 3,5xx75mm ger 2Komp SCREWDRIVERSL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     262-50094509
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A01TF8
EAN/GTIN:
     4059952512358
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Schraubendreher Schlitz 3,5xx75mm ger 2Komp SCREWDRIVERSL
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Gesamtlänge:
255 mm
Gewicht:
75 g
Griffausführung:
2-Komponenten
Klingenbreite:
3.5 mm mm
Klingendurchmesser:
3.5 mm
Klingenlänge:
75 mm mm
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 3,5x75, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 3,5, Elektriker-Schraubendreher, Isoliertes Schraubwerkzeug, Prüf-Schraubendreher, Prüf-Schraubenzieher, Schlitzwinkelschraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Spannungsprüfer, VDE-Schraubendreher, VDE-Schraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher, Vergaser-Schraubenzieher, Werkstatt-Schraubendreher, Werkstatt-Schraubenzieher, Winkelschraubendreher, Winkelschraubenzieher
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
€ 5,90*
ab € 3,88*
€ 5,41*
9 Tage
5
€ 4,95*
ab € 3,89*
€ 5,42*
3 Tage
10
€ 6,90*
ab € 3,92*
€ 5,51*
€ 5,90*
ab € 3,89*
€ 5,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,06*
€ 5,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A01TG2
ab € 5,17*
Sonstiges
Bosch
1600A01TG3
ab € 5,80*
Sonstiges
Bosch
1600A01V08
ab € 5,79*
Sonstiges
Bosch
1600A01TF9
ab € 5,17*
Sonstiges
Bosch
1600A01TG0
ab € 5,16*
Sonstiges
Bosch
1600A01TG1
ab € 5,79*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0A
ab € 4,49*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0B
ab € 4,48*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0C
ab € 5,17*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0D
ab € 5,17*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0E
ab € 5,81*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0F
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.