Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Werkbänke / Zubehör
>
Standardwerkbank
>
Artikel
KOMBIWERKBANK VT 2000 MM MODELL 721 V- 6604002704
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-51591090
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
6604002704
EAN/GTIN:
4014641033514
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
KOMBIWERKBANK VT 2000 MM MODELL 721 V- 6604002704
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Universalwerkbank
,
Werkstatttisch
,
Werktisch
,
montagewerkbank anke
,
montagewerkbank
,
standardwerkbank lichtgrau
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 656,26*
€ 741,73*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 648,32*
€ 741,74*
Lager 4682
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 701,62*
€ 791,95*
Lager 103
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 695,56*
€ 803,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.126,91*
€ 1.254,63*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.254,63*
€ 1.493,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.250,19*
€ 1.487,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.200,88*
€ 1.429,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.166,63*
€ 1.388,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.126,91*
€ 1.341,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arbeitsplatte für Werkbank, Rotbuchenplatte massiv, Breite 2000 mm, Stärke 50 mm.
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0016
ab € 298,92*
Zubehör
Arbeitsplatte für Werkbank, Stahlblechbelagplatte, Breite 2000 mm, Stärke 50 mm.
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0102
ab € 412,05*
Zubehör
Arbeitsplatte für Werkbank, Universalbelagplatte, Breite 2000 mm, Stärke 50 mm.
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0068
ab € 405,44*
Zubehör
CEE-Steckdose 5-polig mit Deckel
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.102
ab € 62,11*
Zubehör
Energieaufsatz B 2000xT90xH170mm 1xSchuko/CEE/DL/Ein-Aus
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.033
ab € 262,49*
Zubehör
Energieaufsatz B 2000xT90xH170mm 2x Schuko/1x Druckluft
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.031
ab € 192,60*
Zubehör
Energieaufsatz B 2000xT90xH170mm 2xSchuko/1xCEE/1xSicher.
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.032
ab € 281,07*
Zubehör
Energieaufsatz B2000xT90xH170mm unbestückt
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.030
ab € 110,74*
Zubehör
Erdungsbuchse gelb-grün 4mm
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.111
ab € 12,99*
Zubehör
FehlerstromschutzschalterFI 25 A 30 mA 230 V
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.106
ab € 101,47*
Zubehör
FehlerstromschutzschalterFI 25 A 30 mA 400 V
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.107
ab € 103,75*
Zubehör
Muldeneinsatz aus Kunststoff, für Schubladen-BxT 500 x 540 mm, mit 10 Fachteilern.
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.073
ab € 31,57*
Zubehör
Not-Aus-Taste mit Schlüssel
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.109
ab € 94,14*
Zubehör
Not-Aus-Taste ohne Schlüssel
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.108
ab € 37,23*
Zubehör
Polklemme 4 mm schwarz
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.110
ab € 13,09*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen