Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presszange mech 176mm Aderendh 0,5-6qmm Mit automatischem Rücklauf LEGRAND037606


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 37606 Alarmlichtindikator
Legrand 37606 Alarmlichtindikator
Artikel-Nr.:
     262-B128E41
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     037606
EAN/GTIN:
     3245060376062
Suchbegriffe:
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Presszange mech 176mm Aderendh 0,5-6qmm Mit automatischem Rücklauf LEGRAND037606
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
0 - 0
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Geeignet für:
Aderendhülsen
Länge:
176 mm
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Pressform:
Rundpressung
Presskraft:
0.8 - 2 kN
Querschnitt:
0.5 - 6 mm²
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, legrand presszange, crimp systemzange, Crimpwerkzeug, Crimpzange, Presscrimpzange, Presswerkzeug, Presswerkzeug für Aderendhülsen, Presswerkzeug für Kabelschuhe, Presswerkzeug Kabelschuhe/Aderendhülsen, Trapez-Presszange, Universal-Kerbzange, Zange
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 167,85*
€ 204,55*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 170,03*
€ 206,55*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 172,56*
€ 209,94*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 178,08*
€ 216,41*
Frei Haus
ab € 322,76*
€ 391,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,55*
€ 243,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,04*
€ 242,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,25*
€ 234,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,78*
€ 215,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,85*
€ 199,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.