Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazin 4mm² grau Starfix f.Aderendh DIN-Farbcode


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1759265
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     037606
EAN/GTIN:
     3245060376062
Suchbegriffe:
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Legrand Presszange Starfix, für Aderendhülsen 0,25-6 mm², für 4-Punkt Crimpen, ideal für Steckklemmen, Rechts- oder Linkshandgebrauch. Geeignet für: Aderendhülsen, Länge: 176 mm, Ausführung/Betätigung: mechanisch, Pressform: Vierkantpressung, mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): true, Querschnitt: 0,14...10 mm², AWG-Bereich: 8...26, mit automatischem Rücklauf: true, Einsätze auswechselbar: false, Anzahl der mitgelieferten Einsätze: 0, Zykluszeit: -...- s, Presskraft: 0,8...2 kN
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
037606
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, legrand presszange, crimp systemzange, Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 168,64*
€ 205,31*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 171,68*
€ 208,40*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 177,05*
€ 214,29*
€ 5,95*
ab € 222,53*
€ 265,54*
Frei Haus
ab € 322,81*
€ 392,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,29*
€ 255,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,30*
€ 252,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,75*
€ 242,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,66*
€ 219,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,05*
€ 210,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.