| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B155B76 Herst.-Nr.: L22397035 EAN/GTIN: 4012740114424 |
| |
|
| | |
| Endkappe R-Kanal RK 190 H150xB190mm lgr L22397035 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Endkappe | Breite: | 190 mm mm | Farbe: | grau | lichtgrau | Halogenfrei: | ja | Höhe: | 150 mm mm | Länge: | 0 mm mm | Oberflächenschutz: | unbehandelt | RAL-Nummer: | 7035 | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rangierkanäle hager, abdeckung hager, Abdeckprofil, Abdeckung Rangierkanal, Installationskanal-Übergangsstück, Kabelanlage, Kabelrangierkanal, Rangierkanalabdeckung, Rangierkanal-Abdeckung, Rangierkanal-System, RK-Kanal-Abdeckung, Übergangsabdeckprofil für Installationskanal, Übergangskanal, Übergangsstück, Übergangsstück für Installationskanal, Zubehör für Installationskanal |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 13,34* | € 18,71* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,69* | € 20,43* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,77* | € 20,58* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 15,00* | € 20,84* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 17,39* | € 23,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|