Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel Ø4x22mm ST Nagel 903RB22


Menge:  Schachtel  
Produktinformationen:
Nageldübel Ø4x22mm ST Nagel
Nageldübel Ø4x22mm ST Nagel
Artikel-Nr.:
     262-B163C66
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3105032
EAN/GTIN:
     4012195851172
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Nageldübel Ø4x22mm ST Nagel 903RB22
Weitere Informationen:
Befestigungsstärke:
0 mm mm
Bohrlochdurchmesser:
4 mm mm
Länge:
22 mm mm
Schraubsystem:
ohne
Stiftform:
Nagel
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Einschlagnagel, Metalldübel, obo bettermann einschlagdübel, nageldübel, Befestigung, Befestigungssystem, Dübel, Nageldübel mit Nagelschraube, Nagelschraubdübel, Rahmen-Befestigung, Vormontierter Nageldübel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
0,05
€ 6,90*
ab € 25,67*
€ 34,21*
1
€ 5,46*
ab € 34,29*
€ 45,25*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 34,212*
€ 45,372*
1
€ 3,90*
ab € 35,17*
€ 46,62*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 38,42*
€ 51,76*
Menge:  Schachtel  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Schachtel
€ 45,372*
€ 53,99268
pro Schachtel
ab 2,5 Schachteln
€ 43,042*
€ 51,21998
pro Schachtel
ab 5 Schachteln
€ 41,682*
€ 49,60158
pro Schachtel
ab 750 Schachteln
€ 34,212*
€ 40,71228
pro Schachtel
1 Schachtel enthält 200 Stück (ab € 0,17106* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3105024
ab € 0,0985*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.