Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagdübel ohne Gewinde L22mm 903 RB 22


Menge:  Schachtel  
Produktinformationen:
Einschlagdübel ohne Gewinde L22mm 903 RB 22
Einschlagdübel ohne Gewinde L22mm 903 RB 22
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-15993051
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3105032
EAN/GTIN:
     4012195851172
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel

Einschlagdübel ohne Gewinde L22mm 903 RB 22

Stahl gehärtet, blank ohne Gewinde.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gehärtet:
ja
Schaftlänge:
22 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
0,05
€ 6,90*
ab € 25,67*
€ 34,21*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 34,29*
€ 45,25*
1
€ 5,95*
ab € 34,212*
€ 45,372*
1
€ 3,90*
ab € 35,17*
€ 46,62*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 38,42*
€ 51,76*
Menge:  Schachtel  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Schachtel
€ 45,25*
€ 53,8475
pro Schachtel
ab 2,5 Schachteln
€ 42,94*
€ 51,0986
pro Schachtel
ab 5 Schachteln
€ 41,57*
€ 49,4683
pro Schachtel
ab 750 Schachteln
€ 34,29*
€ 40,8051
pro Schachtel
1 Schachtel enthält 200 Stück (ab € 0,17145* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3105024
ab € 0,0985*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.