Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsstifte; gehärteter Stahl; L: 30mm; Ø: 4mm


Menge:  Schachtel  
Produktinformationen:
OBO-Dübel Einschlagdübel, ohne Gewinde L22mm Stahl
OBO-Dübel Einschlagdübel, ohne Gewinde L22mm Stahl
OBO-Dübel Einschlagdübel, ohne Gewinde L22mm Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-OBO-3105032
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     903 RB 22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Hersteller: OBO BETTERMANN
Durchmesser: 4mm
Gehäuse-Material: gehärteter Stahl
Länge: 30mm
Kabel Zubehör-Typ: Befestigungsstifte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
0,05
€ 6,90*
ab € 25,67*
€ 34,21*
1
€ 5,46*
ab € 34,29*
€ 45,25*
1
€ 5,95*
ab € 34,212*
€ 45,372*
1
€ 3,90*
ab € 35,17*
€ 46,62*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 38,42*
€ 51,76*
Menge:  Schachtel  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,05 Schachteln
€ 53,03*
€ 63,1057
pro Schachtel
ab 0,25 Schachteln
€ 47,73*
€ 56,7987
pro Schachtel
ab 0,5 Schachteln
€ 42,57*
€ 50,6583
pro Schachtel
1 Schachtel
€ 34,21*
€ 40,7099
pro Schachtel
ab 2,5 Schachteln
€ 33,20*
€ 39,508
pro Schachtel
ab 5 Schachteln
€ 31,77*
€ 37,8063
pro Schachtel
ab 750 Schachteln
€ 25,67*
€ 30,5473
pro Schachtel
1 Schachtel enthält 200 Stück (ab € 0,12835* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 0,05 Schachteln
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3105024
ab € 0,0985*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.