Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter M6 Zn hfrSW10mm gvz Zn-guss 965M6X30G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter M6 Zn hfrSW10mm gvz Zn-guss
Mutter M6 Zn hfrSW10mm gvz Zn-guss
Artikel-Nr.:
     262-B163I94
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3415082
EAN/GTIN:
     4012195303671
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Mutter M6 Zn hfrSW10mm gvz Zn-guss 965M6X30G
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
6
Halogenfrei:
ja
Höhe:
30 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schlüsselweite:
10 mm
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 154,65*
€ 182,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 157,25*
€ 185,33*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 158,662*
€ 186,192*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 167,19*
€ 195,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 203,804*
€ 236,334*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 236,334*
€ 281,23746
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 234,464*
€ 279,01216
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 224,684*
€ 267,37396
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 219,094*
€ 260,72186
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 203,804*
€ 242,52676
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,03804* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3415031
ab € 113,59*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3415104
ab € 229,847*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3415147
ab € 162,36*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3415163
ab € 198,86*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3415066
ab € 139,47*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3415120
ab € 373,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.