Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe M6x40mm Zinkdruckguss galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe M6x40mm Zinkdruckguss galvanisch verzinkt
Distanzmuffe M6x40mm Zinkdruckguss galvanisch verzinkt
Distanzmuffe M6x40mm Zinkdruckguss galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3415104
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3415104
EAN/GTIN:
     4012195303732
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Durchgehendes Innengewinde.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchgehendes Gewinde:
ja
Abmessungen Gewindeanschluss 1:
M6
Abmessungen Gewindeanschluss 2:
M6
Form:
Sechskant (hexagonal)
Schlüsselweite:
10 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,387*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,30387* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 266,147*
€ 316,71493
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 264,397*
€ 314,63243
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 252,857*
€ 300,89983
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 248,217*
€ 295,37823
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 230,387*
€ 274,16053
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3415031
ab € 113,59*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3415147
ab € 163,07*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3415163
ab € 197,64*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3415066
ab € 139,12*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3415082
ab € 154,58*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3415120
ab € 371,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.