Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe M8x20mm Zinkdruckguss galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe M8x20mm Zinkdruckguss galvanisch verzinkt
Distanzmuffe M8x20mm Zinkdruckguss galvanisch verzinkt
Distanzmuffe M8x20mm Zinkdruckguss galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3415147
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3415147
EAN/GTIN:
     4012195303855
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Durchgehendes Innengewinde.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchgehendes Gewinde:
ja
Abmessungen Gewindeanschluss 1:
M8
Abmessungen Gewindeanschluss 2:
M8
Form:
Sechskant (hexagonal)
Schlüsselweite:
13 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,643* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 193,46*
€ 230,2174
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 191,86*
€ 228,3134
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 184,53*
€ 219,5907
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 179,29*
€ 213,3551
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 164,30*
€ 195,517
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3415031
ab € 114,85*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3415066
ab € 140,52*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3415082
ab € 156,65*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3415104
ab € 229,407*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3415120
ab € 379,31*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3415163
ab € 200,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.