Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe M8x30mm Zinkdruckguss galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe M8x30mm Zinkdruckguss galvanisch verzinkt
Distanzmuffe M8x30mm Zinkdruckguss galvanisch verzinkt
Distanzmuffe M8x30mm Zinkdruckguss galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3415163
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3415163
EAN/GTIN:
     4012195303916
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Durchgehendes Innengewinde.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchgehendes Gewinde:
ja
Abmessungen Gewindeanschluss 1:
M8
Abmessungen Gewindeanschluss 2:
M8
Form:
Sechskant (hexagonal)
Schlüsselweite:
13 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,9764* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 231,16*
€ 275,0804
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 229,43*
€ 273,0217
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 220,37*
€ 262,2403
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 215,62*
€ 256,5878
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 197,64*
€ 235,1916
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3415031
ab € 113,59*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3415104
ab € 230,387*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3415147
ab € 163,07*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3415066
ab € 139,12*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3415082
ab € 154,58*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3415120
ab € 371,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.