Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BI-Krallenschelle gr 2723/35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-65976769
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     2723/35
EAN/GTIN:
     4011126038668
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen

BI-Krallenschelle gr 2723/35

Krallenschelle, mit vormontiertem Nagel Ø 2 mm, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 10 x 8,5 x 19 mm für Kabel-Ø : 7 - 12 mm Anzahl der Leitungen : 1 Nagellänge NL : 35 mm Werkstoff : PP (Polypropylen) Werkstoff Nagel : Stahl, galvanisch verzinkt Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
7..12 mm
Breite der Öffnung:
6,6 mm
Höhe der Öffnung:
5 mm
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
nein
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
35 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,02728*
€ 0,04568*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,032*
€ 0,048*
4 Tage
2700
100
€ 6,95*
ab € 0,0321*
€ 0,0482*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,0338*
€ 0,0503*
7 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,0341*
€ 0,0507*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0503*
€ 0,05986
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0696*
Ähnlich
HKL
ab € 0,092*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0407*
Ähnlich
Kleinhuis
550307
ab € 0,0629*
Ähnlich
Kleinhuis
550304
ab € 0,028*
Ähnlich
Kleinhuis
550303
ab € 0,02718*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.