Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis BI-Krallenschelle, mit Nagel-Ø 2 mm, NL 40 mm, für Kabel-Ø 10-13,5 mm, Kunststoff PE, RAL 7035, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40055550
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126038569
EAN/GTIN:
     4011126038569
Suchbegriffe:
Nagelschellen
hkl nagelschelle
nagelschellen
Krallenschelle, mit vormontiertem Nagel Ø 2 mm , halogenfrei. Abmessung (ca. Maße) H x B x L : 12,5 x 12 x 22 mm für Kabel-Ø : 10 - 13,5 mm Anzahl der Leitungen : 1 Nagellänge NL : 40 mm Werkstoff : PE (Polyethylen) Werkstoff Nagel : Stahl, galvanisch verzinkt Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 2724/40, 272440, 4011126038569, Nagelschelle (für Kabel), Befestigungsschelle, Doppel-Nagelschelle, Flachkabelclip, Flachkabelschelle, Haftclip, Iso-Nagelclip, Iso-Nagelschelle, Krallenschelle, Nagelclip, Nagelschelle, Rundschelle, Schelle, Stiftschelle, 0421217, 421217
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0718*
€ 0,1048*
4 Tage
300
100
€ 6,95*
ab € 0,0718*
€ 0,105*
100
€ 5,00*
ab € 0,0731*
€ 0,1069*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,07696*
€ 0,11196*
100
€ 3,90*
ab € 0,0829*
€ 0,1198*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1048*
€ 0,12471
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1022*
€ 0,12162
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0934*
€ 0,11115
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0718*
€ 0,08544
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0928*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0404*
Ähnlich
HKL
ab € 0,02728*
Ähnlich
Kleinhuis
550307
ab € 0,063*
Ähnlich
Kleinhuis
550304
ab € 0,0282*
Ähnlich
Kleinhuis
550303
ab € 0,02718*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.