Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Sammelbehälter
>
Artikel
Batterie Micro AAAAM4 Energy 1,5V LR03 AL-MN 4103
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-B398B04
Hersteller:
Varta
Herst.-Nr.:
04103229224
EAN/GTIN:
4008496634729
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Batterie Micro AAAAM4 Energy 1,5V LR03 AL-MN 4103
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Breite:
0 mm mm
Durchmesser:
10.5 mm mm
Gewicht:
11 g
Größenbezeichnung:
Micro
Höhe inkl. Pole:
44.5 mm mm
IEC-Bezeichnung:
LR 03
Kapazität:
1200 mAh mAh
Länge:
0 mm mm
Nennspannung:
1.5 V
Sonstige Bezeichnung:
AAA/AM 4
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Batterie LR6
,
LR06 Batterie
,
LR6 Batterie
,
Mignon Batterie
,
AAA Batterie
,
AAA Micro Batterie
,
Batterie AAA
,
Batterie LR03
,
Micro Batterie
,
AAA Akku
,
AAA Akkus
,
AAA Micro Akku
,
Akku AAA
,
Akku HR03
,
Akku HR3
,
Akku R03
,
Akku R3
,
Akkus AAA
,
Micro-Akku
,
Sammelbehälter
,
varta alkaline aaa batterie
,
aaa batterie
,
aaa batterie varta
,
Alkaline
,
Baby Alkaline-Batterie
,
Baby Longlife-Batterie
,
Babyzelle
,
Batterie
,
Blockbatterie
,
Duplex Longlife-Batterie
,
Duplex-Batterie
,
E-Block Alkaline-Batterie
,
E-Block Longlife-Batterie
,
E-Block-Batterie-Batterie
,
Flachbatterie
,
Flat-Pack-Batterie
,
Fotomicro-Batterie
,
Lady-Batterie
,
Licht Special-Batterie
,
Licht Spezial-Batterie
,
Lithium-Ionen-Batterie
,
Longlife-Batterie
,
Micro Alkaline-Batterie
,
Microzelle
,
Mignon Alkaline-Batterie
,
Mignon Longlife-Batterie
,
Mignonzelle
,
Mono Alkaline-Batterie
,
Mono Longlife-Batterie
,
Monozelle
,
Motor Special-Batterie
,
Motor Spezial-Batterie
,
Multilife-Batterie
,
Nickel-Cadmium-Batterie
,
Nickel-Metall-Hydrid-Batterie
,
Normal Longlife-Batterie
,
Photomicro-Batterie
,
Powerlife-Batterie
,
Primärbatterie
,
Rundzelle
,
Rundzellenbatterie
,
Super Tray-Batterie
,
Super-Batterie
,
Superplus Tray-Batterie
,
Work Special-Batterie
Angebote
(40)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 314
1
pro Stück
€ 6,70*
ab € 5,03*
€ 6,30*
Lager 2LRDH
20 Tage
220
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,20*
€ 6,48*
Lager 820
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,36*
€ 6,67*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,56*
€ 6,92*
Lager 808
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,53*
€ 6,93*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 5,56* pro Satz)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta -4903/4B
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta -4906/TR
Varta
04906 121 354
ab € 0,2575*
Ähnlich
Varta -4914/2B
Varta
04914 121 412
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta 04106110414 Einwegbatterie AA Alkali
Varta
04106 110 414
ab € 1,18*
Ähnlich
Varta 04114110412 Einwegbatterie C Alkali
Varta
04114 110 412
ab € 1,70*
Ähnlich
Varta 04120110412 Einwegbatterie D Alkali
Varta
04120 110 412
ab € 1,82*
Ähnlich
Varta 04906 Einwegbatterie AA Alkali
Varta
04906 301 124
ab € 6,42*
Ähnlich
Varta 4103 Einwegbatterie AAA Alkali
Varta
04103 101 328
ab € 0,32*
Ähnlich
Varta 4x AAA Lithium Einwegbatterie
Varta
06103 301 404
ab € 1,0375*
Ähnlich
Varta 9V Einwegbatterie Alkali
Varta
04922 121 111
ab € 0,90*
Ähnlich
Varta AAA, LR03, 1.5V Einwegbatterie Alkali
Varta
04903 301 124
ab € 6,41*
Ähnlich
Varta Alkaline, 1.5 V Einwegbatterie D Alkali
Varta
04920 121 111
ab € 0,85*
Ähnlich
Varta Alkaline, 1.5 V, AAA Einwegbatterie Alkali
Varta
V4903
ab € 0,284*
Ähnlich
Varta BV-HE 12 AAA Einwegbatterie Alkali
Varta
04903 301 112
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta BV-LL 12 AAA Einwegbatterie Alkali
Varta
04103 301 112
ab € 3,06*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen