Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelpositionsschalter 2S Kst Kuppenstößel Kabeleinführung (metrisch) LS-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelpositionsschalter 2S Kst Kuppenstößel Kabeleinführung (metrisch)
Einzelpositionsschalter 2S Kst Kuppenstößel Kabeleinführung (metrisch)
Artikel-Nr.:
     262-B444A33
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     266120
EAN/GTIN:
     4015082661205
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Endlagenschalter
Einzelpositionsschalter 2S Kst Kuppenstößel Kabeleinführung (metrisch) LS-20
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.8 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Breite des Sensors:
31 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Höhe des Sensors:
61 mm
Länge des Sensors:
33.5 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
4X
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Zwangsöffnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Endschalter, Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Leitungseinführung, endschalter eaton kuppenstössel, leitungseinführung, endlagenschalter ip67, Einzelpositionsschalter, Grenzschalter, Klein-Grenzschalter, Klein-Grenztaster, Norm-Grenzschalter, Norm-Grenztaster, Positionsschalter-Gehäuse, Positionsschalter-Unterteil, Reihen-Grenztaster, Schalter, Sicherheitspositionsschalter, Sicherheitsschalter, Sicherheitstechnik-Endschalter, Türschalter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 17,16*
€ 19,21*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 18,04*
€ 20,18*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 18,41*
€ 20,44*
2 Tage
135
1
€ 6,40*
ab € 16,00*
€ 21,29*
1
€ 5,46*
ab € 16,66*
€ 22,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 204,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
266123
ab € 3,56*
Zubehör
Eaton
266125
ab € 4,00*
Zubehör
Eaton
266126
ab € 7,98*
Zubehör
Eaton
266127
ab € 7,36*
Zubehör
Eaton
266131
ab € 7,95*
Zubehör
Eaton
266135
ab € 7,71*
Zubehör
Eaton
266133 LS-XS
ab € 7,99*
Zubehör
Eaton
266132 LS-XRRM
ab € 7,96*
Zubehör
Eaton
290178 LS-XLB
ab € 6,08*
Zubehör
Eaton
266124 LS-XLA
ab € 4,01*
Zubehör
Eaton
266136 M12B
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.