Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltaster Alu alu PROTACT UP rnd 13mm PROTACT410AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingeltaster Alu alu PROTACT UP rnd 13mm
Klingeltaster Alu alu PROTACT UP rnd 13mm
Artikel-Nr.:
     262-B522B45
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     62016
EAN/GTIN:
     4011459620165
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
grothe klingelknopf
klingelknopf
Klingeltaster Alu alu PROTACT UP rnd 13mm PROTACT410AL
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Durchmesser:
22 mm
Einbautiefe:
13 mm
Farbe:
Aluminium
Form:
rund
Höhe:
17 mm
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Einschraubkontakt, Etagenplatte, Klingel, Klingeldrücker, Klingeldrückerkontakt, Klingelkontakt, Kombitaster, Kontakt, Kontaktplatte, Kontaktschale, Objekttürstation, Ruftaste, Signaltaster, Taster für Klingel, Tastkontakt, Tischtaster, Türkontakt, Türstation
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,48*
€ 9,50*
1
€ 5,00*
ab € 6,92*
€ 9,57*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,22*
€ 9,63*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 7,25*
€ 9,67*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 8,31*
€ 11,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
62026
ab € 7,59*
Ähnlich
Grothe
62060
ab € 11,11*
Ähnlich
Grothe
62045
ab € 9,24*
Ähnlich
Grothe
62032
ab € 6,64*
Ähnlich
Grothe
62025
ab € 7,85*
Ähnlich
Grothe
62061
ab € 8,44*
Ähnlich
Grothe
61031
ab € 4,55*
Ähnlich
Grothe
61032
ab € 4,59*
Ähnlich
Grothe
61045
ab € 4,28*
Ähnlich
Grothe
61047
ab € 5,51*
Ähnlich
Grothe
62000
ab € 11,31*
Ähnlich
Grothe
62001
ab € 12,48*
Ähnlich
Grothe
62002
ab € 7,89*
Ähnlich
Grothe
62006
ab € 11,62*
Ähnlich
Grothe
62013
ab € 6,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.