Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
Batterie Sonderbaugröße
>
Lithium Batterie
>
Artikel
Batterie CR2 3V Professional Li 3V 920mAh Ø15,6x27mm CR2
Menge:
Packung
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-B556C24
Hersteller:
Varta
Herst.-Nr.:
06206301402
EAN/GTIN:
4008496537402
Suchbegriffe:
CR-2
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Batterie CR2 3V Professional Li 3V 920mAh Ø15,6x27mm CR2
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
2
Ausführung:
Lithium
Breite:
0 mm mm
Durchmesser:
15.6 mm mm
Gewicht:
27.6 g
Größenbezeichnung:
CR2
Höhe inkl. Pole:
27 mm mm
Kapazität:
920 mAh mAh
Länge:
0 mm mm
Nennspannung:
3 V
Sonstige Bezeichnung:
ohne
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Lithium Batterie
,
varta lithium batterie 3v
,
cr-2
,
varta cr-2
,
Alkaline
,
Baby Alkaline-Batterie
,
Baby Longlife-Batterie
,
Babyzelle
,
Batterie
,
Blockbatterie
,
Duplex Longlife-Batterie
,
Duplex-Batterie
,
E-Block Alkaline-Batterie
,
E-Block Longlife-Batterie
,
E-Block-Batterie-Batterie
,
Flachbatterie
,
Flat-Pack-Batterie
,
Fotomicro-Batterie
,
Lady-Batterie
,
Licht Special-Batterie
,
Licht Spezial-Batterie
,
Lithium-Ionen-Batterie
,
Longlife-Batterie
,
Micro Alkaline-Batterie
,
Microzelle
,
Mignon Alkaline-Batterie
,
Mignon Longlife-Batterie
,
Mignonzelle
,
Mono Alkaline-Batterie
,
Mono Longlife-Batterie
,
Monozelle
,
Motor Special-Batterie
,
Motor Spezial-Batterie
,
Multilife-Batterie
,
Nickel-Cadmium-Batterie
,
Nickel-Metall-Hydrid-Batterie
,
Normal Longlife-Batterie
,
Photomicro-Batterie
,
Powerlife-Batterie
,
Primärbatterie
,
Rundzelle
,
Rundzellenbatterie
,
Super Tray-Batterie
,
Super-Batterie
,
Superplus Tray-Batterie
,
Work Special-Batterie
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2LRDH
21 Tage
72
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 3,35*
€ 4,46*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,37*
€ 4,49*
Lager 314
1
pro Stück
€ 6,70*
ab € 3,40*
€ 4,50*
Lager 820
3 Tage
74
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,40*
€ 4,53*
Lager 262
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,28*
€ 5,70*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,70*
€ 6,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,97*
€ 5,91
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta -2CR5
Varta
06203 301 401
ab € 3,04*
Zubehör
Varta -4001
Varta
04001 101 401
ab € 1,95*
Zubehör
Varta -4912/1
Varta
04912 121 411
ab € 1,98*
Zubehör
Varta -4922/1
Varta
04922 121 411
ab € 3,54*
Zubehör
Varta -CR1/3N
Varta
06131 101 401
ab € 2,44*
Zubehör
Varta -CR123A-2
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta -CR1620
Varta
06620 101 401
ab € 2,41*
Zubehör
Varta -CR2016
Varta
06016 101 401
ab € 0,20*
Zubehör
Varta -CR2025
Varta
06025 101 401
ab € 0,83*
Zubehör
Varta -CR2032
Varta
06032 101 401
ab € 1,28*
Zubehör
Varta -CR2450
Varta
06450 101 401
ab € 6,75*
Zubehör
Varta -CR9V
Varta
06122 301 401
ab € 8,59*
Zubehör
Varta -CRP2
Varta
06204 301 401
ab € 3,10*
Zubehör
Varta -V13GA
Varta
04276 101 401
ab € 0,25*
Zubehör
Varta -V13GS
Varta
04176 101 401
ab € 0,78*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen