Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
Batterie C
>
Artikel
Batterie Baby 1,5V Longlife POWER CAM2 7800mAh AL-MN Ø26,2x50mm 4914
Menge:
Blister
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 262
Artikel-Nr.:
262-B556E08
Hersteller:
Varta
Herst.-Nr.:
04914121412
EAN/GTIN:
4008496559312
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Batterie Baby 1,5V Longlife POWER CAM2 7800mAh AL-MN Ø26,2x50mm 4914
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Breite:
0 mm mm
Durchmesser:
26.2 mm mm
Gewicht:
138.65 g
Größenbezeichnung:
Baby
Höhe inkl. Pole:
50 mm mm
IEC-Bezeichnung:
LR 14
Kapazität:
7800 mAh mAh
Länge:
0 mm mm
Nennspannung:
1.5 V
Sonstige Bezeichnung:
C/AM 2
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
C Baby Batterie
,
varta baby batterien 1,5 volt
,
baby batterie
,
baby batterie 1,5v
,
Alkaline
,
Baby Alkaline-Batterie
,
Baby Longlife-Batterie
,
Babyzelle
,
Batterie
,
Blockbatterie
,
Duplex Longlife-Batterie
,
Duplex-Batterie
,
E-Block Alkaline-Batterie
,
E-Block Longlife-Batterie
,
E-Block-Batterie-Batterie
,
Flachbatterie
,
Flat-Pack-Batterie
,
Fotomicro-Batterie
,
Lady-Batterie
,
Licht Special-Batterie
,
Licht Spezial-Batterie
,
Lithium-Ionen-Batterie
,
Longlife-Batterie
,
Micro Alkaline-Batterie
,
Microzelle
,
Mignon Alkaline-Batterie
,
Mignon Longlife-Batterie
,
Mignonzelle
,
Mono Alkaline-Batterie
,
Mono Longlife-Batterie
,
Monozelle
,
Motor Special-Batterie
,
Motor Spezial-Batterie
,
Multilife-Batterie
,
Nickel-Cadmium-Batterie
,
Nickel-Metall-Hydrid-Batterie
,
Normal Longlife-Batterie
,
Photomicro-Batterie
,
Powerlife-Batterie
,
Primärbatterie
,
Rundzelle
,
Rundzellenbatterie
,
Super Tray-Batterie
,
Super-Batterie
,
Superplus Tray-Batterie
,
Work Special-Batterie
Angebote
(70)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1886
2 Tage
382
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,79*
€ 1,11*
Lager 2813
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,04*
€ 1,37*
Lager 4012
2 Tage
245
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,14*
€ 1,57*
Lager 4682
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,16*
€ 1,61*
Lager 262
1
pro Blister
€ 5,95*
ab € 1,54*
€ 2,09*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Blister
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 2,09*
€ 2,49
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 2,05*
€ 2,44
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 1,84*
€ 2,19
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 1,69*
€ 2,01
pro Blister
ab 200 Blistern
€ 1,66*
€ 1,98
pro Blister
ab 30000 Blistern
€ 1,54*
€ 1,83
pro Blister
1 Blister enthält 2 Stück (ab € 0,77* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell Plus 100 C Einwegbatterie Alkali
Duracell
5000394141827
ab € 1,87*
Ähnlich
Energizer E300129500 Einwegbatterie C Alkali
Energizer
7638900410402
ab € 0,91*
Ähnlich
Varta -4903/4B
Varta
04903 121 414
ab € 0,1975*
Ähnlich
Varta -4906/TR
Varta
04906 121 354
ab € 0,2575*
Ähnlich
Varta 04906 Einwegbatterie AA Alkali
Varta
04906 301 124
ab € 6,44*
Ähnlich
Varta 9V Einwegbatterie Alkali
Varta
04922 121 111
ab € 0,90*
Ähnlich
Varta AAA, LR03, 1.5V Einwegbatterie Alkali
Varta
04903 301 124
ab € 6,39*
Ähnlich
Varta Alkaline, 1.5 V Einwegbatterie D Alkali
Varta
04920 121 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta Alkaline, 1.5 V, AAA Einwegbatterie Alkali
Varta
V4903
ab € 0,284*
Ähnlich
Varta BV-HE 12 AAA Einwegbatterie Alkali
Varta
04903 301 112
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta BV-LL 12 AAA Einwegbatterie Alkali
Varta
04103 301 112
ab € 3,06*
Ähnlich
Varta HIGH ENERGY AA Einwegbatterie Alkali
Varta
4906
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta HighEnergy Einwegbatterie 9V Alkali
Varta
04922
ab € 0,99*
Ähnlich
Varta Longlife AA LR6 Einwegbatterie Alkali
Varta
04106 301 112
ab € 0,32*
Ähnlich
Varta Longlife AA LR6 Einwegbatterie Alkali
Varta
04106 301 124
ab € 6,13*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen