Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähleranschlusssäule 1Z 1stö 2Feld IP44 SS_5p VDEW 1710x583x277mm ZAS175HH1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähleranschlusssäule 1ZP, 2-feldig ZAS175HH1
Zähleranschlusssäule 1ZP, 2-feldig ZAS175HH1
Artikel-Nr.:
     262-B628I52
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAS175HH1
EAN/GTIN:
     3250611071297
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zählerschrank
Zähleranschlusssäule 1Z 1stö 2Feld IP44 SS_5p VDEW 1710x583x277mm ZAS175HH1
Weitere Informationen:
Anzahl der Felder:
2
Anzahl der TSG-Plätze:
0
Anzahl der Verteilerreihen:
1
Anzahl der Zählerplätze:
1
Ausführung:
1-stöckig
Bemessungsstrom:
63 A
Breite:
583 mm mm
EVU:
VDEW
Einbauhöhe:
1710 mm
Einbautiefe:
300 mm
Farbe:
grau
Höhe:
1710 mm mm
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
277 mm mm
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Werkstoff:
Kunststoff
Zähleranschlusssäule:
ja
Weitere Suchbegriffe: Zählerschränke, Zähleranschlusssäule, Zählersäulen, hager zählerschrank 2 zähler, zählergehäuse, zählerschrank hager, Leerschrank, Normfeldschrank, Normfeldverteiler, Schrank, Systemgehäuse, Wandgehäuse, Zähler-Komplettschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 639,40*
€ 745,45*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 649,78*
€ 752,72*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 663,41*
€ 767,18*
Frei Haus
ab € 664,93*
€ 773,62*
Frei Haus
ab € 673,53*
€ 781,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,45*
€ 887,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,94*
€ 878,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,58*
€ 839,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,44*
€ 810,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,40*
€ 760,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HTS340E
ab € 82,53*
Zubehör
Hager
HTS350E
ab € 82,56*
Zubehör
Hager
HTS363E
ab € 84,23*
Zubehör
Hager
KH25C
ab € 17,08*
Zubehör
Hager
KJ30S
ab € 59,56*
Zubehör
Hager
KN00A
ab € 2,37*
Zubehör
Hager
KU33LHE
ab € 67,19*
Zubehör
Hager
SH363N
ab € 10,94*
Zubehör
Hager
KU9K73HW
ab € 118,59*
Zubehör
Hager
KU9K76HW
ab € 140,46*
Zubehör
Hager
KU9K12H
ab € 13,33*
Zubehör
Hager
ZAY50995
ab € 11,79*
Zubehör
Hager
ZAY69846
ab € 34,14*
Zubehör
Hager
KU9K11H
ab € 20,09*
Zubehör
Hager
ZAY50994
ab € 16,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.