Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bad-Küchenventilator Ø80mm 230V 62cbmh m.FeuchtGrundschalt UP ws 40°C 50Hz ER60H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ventilatoreinheit ER 60 H, mit Innenabdeckung, MAICO # 0084.0104
Ventilatoreinheit ER 60 H, mit Innenabdeckung, MAICO # 0084.0104
Ventilatoreinheit ER 60 H, mit Innenabdeckung, MAICO # 0084.0104
Artikel-Nr.:
     262-B895B74
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0084.0104
EAN/GTIN:
     4012799841043
Suchbegriffe:
Einbauventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator
Bad-Küchenventilator Ø80mm 230V 62cbmh m.FeuchtGrundschalt UP ws 40°C 50Hz ER60H
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
230 V V
Breite:
250 mm
Drehzahl:
850 1/min
Farbe:
weiß
Geräuschemission:
26 dB(A) re 1 pW
Höhe:
250 mm
Mediumtemperatur:
40 - 40 °C
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
0.12 A
Nennweite:
80 mm mm
Netzfrequenz:
50 Hz Hz
Richtung:
axial
Tiefe:
150 mm
Volumenstrom:
62 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Zusammenstellung:
mit Feucht- und Grundschaltung
Weitere Suchbegriffe: einbauventilator, Abluftsystem, Aufputzventilator, Badezimmerlüfter, Badezimmerventilator, Badlüfter, Badventilator, Einrohr-Entlüftung, Rohreinschubventilator, Unterputzventilator, Ventilator für innenliegende Bäder und Küchen, WC-Lüfter, WC-Ventilator
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 192,39*
€ 236,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 199,14*
€ 239,40*
3 Tage
151
€ 6,95*
ab € 211,95*
€ 263,20*
Frei Haus
ab € 220,79*
€ 264,01*
Frei Haus
ab € 221,68*
€ 266,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,40*
€ 284,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,13*
€ 284,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,81*
€ 272,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,69*
€ 267,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,14*
€ 236,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0059.0899
ab € 15,96*
Zubehör
Maico
0055.0091
ab € 99,94*
Zubehör
Maico
0055.0093
ab € 122,29*
Zubehör
Maico
0055.0088
ab € 36,97*
Zubehör
Maico
0055.0092
ab € 36,81*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0972
ab € 39,91*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0995
ab € 31,34*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0360
ab € 10,46*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0374
ab € 128,87*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0373
ab € 128,59*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0375
ab € 233,17*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0382
ab € 78,07*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0383
ab € 163,71*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0380
ab € 156,57*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.0928
ab € 18,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.