Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilator ER 60 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-46155504
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0084.0104
EAN/GTIN:
     4012799841043
Suchbegriffe:
Einbauventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator

Ventilator ER 60 H

Ausführung mit Feuchtesteuerung und Grundlastschaltung: Barrierefreies Produkt, da automatisches Ein-/Ausschalten über Feuchtesteuerung möglich ist. Vollautomatische intelligente Feuchtesteuerung. Keine Einstellung der Einschaltfeuchte notwendig. Ventilator überwacht die Raumluftfeuchte eigenständig und entlüftet automatisch. Nicht drehzahlsteuerbar.
Weitere Informationen:
Nennweite:
75 mm
Volumenstrom:
62 m³/h
Farbe:
weiß
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Montageart:
Unterputz
Bemessungsspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Zusammenstellung:
sonstige
Nennstrom:
0,12 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: einbauventilator
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 192,39*
€ 236,56*
€ 5,95*
ab € 199,14*
€ 239,40*
3 Tage
151
€ 6,95*
ab € 211,95*
€ 263,20*
Frei Haus
ab € 220,79*
€ 264,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 221,68*
€ 266,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,66*
€ 317,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,28*
€ 316,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,60*
€ 302,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,18*
€ 296,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,68*
€ 263,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0059.0899
ab € 15,96*
Zubehör
Maico
0055.0091
ab € 99,94*
Zubehör
Maico
0055.0093
ab € 122,29*
Zubehör
Maico
0055.0088
ab € 36,97*
Zubehör
Maico
0055.0092
ab € 36,81*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0972
ab € 39,91*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0995
ab € 31,34*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0360
ab € 10,46*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0374
ab € 128,87*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0373
ab € 128,59*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0375
ab € 233,17*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0382
ab € 78,07*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0383
ab € 163,71*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0380
ab € 156,57*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.0928
ab € 18,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.